カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st4200usbm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造 StarTech.com4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造StarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)オールメタル構造オプションの外部電源コネクタ2mのUSBホストケーブル同梱
用途壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所ポート数4仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)セット内容DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)114.5幅(mm)57.3ブラック高さ(mm)26.3質量(g)0.207ケーブル長(m)2対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85時間【MTBF】193317時間動作温度(℃)0~55チップセットRenesas/NEC-μPD720114USBポート数4インジケータ【LED】Power転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
自重堂 42000特集