カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)

「st5540」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
    付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(13件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • C.D.I.ユニツトアセンブリ 5ST-H5540-20 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニツトアセンブリ 5ST-H5540-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    9pin-9pin
    用途次の製品と9442の接続用:3154, 3156, 3237~3239, 3331~3333, 3504S, 3506-10, 3511-50, 3535, ST5540Sケーブル長(m)1.5
  • テストピン(黒) HIOKI(日置電機)

    テストピン(黒)

    HIOKI(日置電機)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
    対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200色黒本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    5本セット 50mA/250V
    仕様使用製品:ST5540、ST5541(枝番含む)
  • ヒューズホルダ HIOKI(日置電機)

    ヒューズホルダ

    HIOKI(日置電機)
    ¥509税込¥560
    1個
    9日以内出荷
    A端子、T2端子用
    対応製品3238、3239、ST5540、ST5541