カテゴリ
- バイク純正部品(342)
- 制御機器(157)
- 科学研究・開発用品(129)
- 切削工具(85)
- 自動車純正部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- パソコン/周辺機器(75)
- 農業機械(69)
- 空調・照明・電設資材(67)
- バイク部品(55)
- メカニカル部品(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
- 機構部品(41)
- 測定用品(33)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- オフィス家具(25)
- 建築金物(22)
- 住設機器(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 自動車補修部品(19)
- 溶接用品(16)
- 作業工具(16)
- 電気材料(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 厨房用品(14)
- 安全用品(14)
- 建材・エクステリア(11)
- 研磨材(11)
- 清掃用品(10)
- 自転車部品(9)
- 物流用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 医療(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 防災用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(231)
- Merck(メルクミリポア)(88)
- STMicro(86)
- KTM(71)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- piaggio(ピアッジオグループ)(49)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- 三菱電機(41)
- Festo(38)
- SEAGATE(シーゲイト)(34)
- スバル(29)
- ユニカ(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- サンコーインダストリー(22)
- GIVI(ジビ)(19)
- SMC(18)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](18)
- BIG DAISHOWA(13)
- 阪口製作所(13)
- ブランドをもっと見る
「st60」の検索結果

プラスチック踏み台
小原産業(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
演説台 演台 キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台。キャスター付きで、移動も楽々。前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様。A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ。配線ホール付きなので、コードもすっきり。便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能。足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能。前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)595質量(kg)22高さ(mm)1090奥行(mm)405キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)組立時間約20~30分総耐荷重(kg)20棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
耐熱ガラス製保存容器 角
HARIO(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ
カイスイマレン(6件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から11日以内出荷●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用用途ゴミの集積保管種類ゴミ集積保管庫色シルバー材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ワンタッチ支柱
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷棚と支柱の組み合わせで、あきらめていた場所に棚を取付けられます。耐荷重(kg)10本体寸法(mm)550~900
カーストッパー600 接着材取付タイプ
MISUGI(ミスギ)¥9,098税込¥10,0081セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
ステンタワシ#60
カウゼル¥389~税込¥428~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷研磨力に優れた金属タワシです。用途ガンコな油汚れ、コゲ、サビなどを落とす材質ステンレストラスコ品番868-4219寸法(mm)80×80×50
絶縁ポスト
泰和電気工業¥329税込¥3621個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥28,000税込¥30,8001台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
ケーブルジョイントST-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
味わい食房ステン千切り・ツマ切り
下村工業(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13刃幅(mm)70刃先形状片刃
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】260トラスコ品番810-5455質量(g)300粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
トルネードN用スタンド STシリーズ
アズワン¥29,200税込¥32,1201台当日出荷ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
スタッキング アクリルスパイスボトル
EBM(江部松商事)¥5,398税込¥5,9381セット(6個)翌々日出荷材質アクリル外寸(mm)Φ75×H75(全てスタッキング時H345)EBM品番1545300
ディンプルシリンダー式キーボックス
TANNER¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から9日以内出荷ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。色メタリックブラウン付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ソーホース(1セット)
ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
...


























![クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581805-230131-02.jpg)