カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 切削工具(40)
  • バイク部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 安全用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st60」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業

    ジョイント添加剤(ST60)

    制研化学工業
    1,298税込1,428
    1個(60g)
    翌々日出荷
    等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
    危険物の類別非危険物
  • プラスチック踏み台 小原産業

    プラスチック踏み台

    小原産業(26件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
  • 演説台 演台 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    演説台 演台 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台。キャスター付きで、移動も楽々。前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様。A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ。配線ホール付きなので、コードもすっきり。便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能。足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能。前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様
    用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)595質量(kg)22高さ(mm)1090奥行(mm)405キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)組立時間約20~30分総耐荷重(kg)20棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
  • 耐熱ガラス製保存容器 角 HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 角

    HARIO(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
    材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン)

    ストレートパンチチェーンカッター

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類チェーン用加工器具
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー600 接着材取付タイプ

    MISUGI(ミスギ)
    9,098税込10,008
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
    用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
  • LMストローク(ST/ST-B形) THK

    LMストローク(ST/ST-B形)

    THK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンタワシ#60 カウゼル

    ステンタワシ#60

    カウゼル
    389税込428
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力に優れた金属タワシです。
    用途ガンコな油汚れ、コゲ、サビなどを落とす材質ステンレストラスコ品番868-4219寸法(mm)80×80×50
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • ピンセットルーペ クリアー光学

    ピンセットルーペ

    クリアー光学
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    レンズ径(Φmm)30
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]

    クラウンA-PET下敷

    クラウン[事務用品]
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    透明材質再生PET製厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーブルジョイントST-60半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60半田 ソケット

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
  • ケーブルジョイントST-60半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60半田 プラグ

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
  • 部品 ケーブルジョイントST-60半田 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-60半田

    阪口製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 味わい食房ステン千切り・ツマ切り 下村工業

    味わい食房ステン千切り・ツマ切り

    下村工業(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
    用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13刃幅(mm)70刃先形状片刃
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    パターン開き(mm)【最大】260トラスコ品番810-5455質量(g)300粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    641,574税込705,731
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • ディンプルシリンダー式キーボックス TANNER

    ディンプルシリンダー式キーボックス

    TANNER
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
    メタリックブラウン付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ソーホース(1セット) ポップリベット・ファスナー

    ソーホース(1セット)

    ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。
    仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
  • ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン

    ホーム床点検口桟レスタイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
    用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
    規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)レッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • スタッキング アクリルスパイスボトル EBM(江部松商事)

    スタッキング アクリルスパイスボトル

    EBM(江部松商事)
    5,398税込5,938
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    材質アクリル外寸(mm)Φ75×H75(全てスタッキング時H345)EBM品番1545300
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    939,800税込1,033,780
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • プレート付ステンタラップ 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ

    淀川建材工業
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理400#研磨
  • 部品 ケーブルジョイントST-60ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-60ネジ止

    阪口製作所
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORXビットソケットレンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40
  • ストレートパンチチェーンカッターピン KANA(片山チエン)

    ストレートパンチチェーンカッターピン

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類チェーン用加工器具
  • 鞘付フルーツナイフ 北正

    鞘付フルーツナイフ

    北正
    2,598税込2,858
    1丁
    3日以内出荷
    材質ステンレス鋼全長(mm)225
  • 杖用 木製什器(23本用)NEW/-/- ウェルファン

    杖用 木製什器(23本用)NEW/-/-

    ウェルファン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型