カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「st7025」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
スベランナー 篠原電機スベランナー篠原電機
9,698税込10,668
1袋(10本)
6日以内出荷
振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。
用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)
ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-L 2スピード
ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-R 11スピード
ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025アズワン品番65-7278-47