カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「st70w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
液晶画面フィルター サンワサプライ液晶画面フィルターサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なしセット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)約0.8取付両面テープ透過率(%)約70表面ブルーライトカット反射防止、片面反射防止加工表面硬度約6~8H反射率(%)約0.1紫外線カット1ブルーライトカット率約30%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶画面フィルター ブルーライトカット サンワサプライ液晶画面フィルター ブルーライトカットサンワサプライ
26,980税込29,678
1枚
18日以内出荷
ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード