カテゴリ

  • バイク部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 研磨材(23)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(13)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「st80」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(2組)
当日出荷から5日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (中保存)BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
現場用ラクラクトゲ抜き TSK(ティ・エス・ケイ)現場用ラクラクトゲ抜きTSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスクYAMAZEN(山善)(19件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン)ストレートパンチチェーンカッターKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類チェーン用加工器具
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10本)ほか
当日出荷から62日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
シートまもるテープ 菊水テープシートまもるテープ菊水テープ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17テープ長さ(m)20基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス粘着剤強粘着アクリル系粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ホットピンセット goot(太洋電機産業)ホットピンセットgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
温度測定範囲(℃)50~450
キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台YAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター 天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板) キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー 折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません) ゴミ箱上ラックとしても活躍 重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
騒音計専用三脚 リオン騒音計専用三脚リオン
27,980税込30,778
1個
欠品中
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ デスク (幅80 奥行40) YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク (幅80 奥行40)YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から5日以内出荷
テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。 パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク 折りたたみ時は狭いところでも収納可 組立いらずの完成品 商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能 アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)7.6高さ(mm)700奥行(mm)400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×65
三脚延長棒 リオン三脚延長棒リオン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
いろはカラー内装用 アールジェイいろはカラー内装用アールジェイ
8,998税込9,898
1缶(0.8L)
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
VA線ストリッパー 室本鉄工VA線ストリッパー室本鉄工
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm全長(mm)190質量(g)380トラスコ品番364-9989呼び寸法190
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
949,854税込1,044,839
1袋(100個)
3日以内出荷
ディンプルシリンダー式キーボックス TANNERディンプルシリンダー式キーボックスTANNER
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業シリコーン熱収縮ゴムチューブ信越化学工業
35,980税込39,578
1パック(10本)
当日出荷から32日以内出荷
シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム長さ(m)1グレー使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンカット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番338-2222質量(g)110
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
ストレートパンチチェーンカッターピン KANA(片山チエン)ストレートパンチチェーンカッターピンKANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類チェーン用加工器具
ケーブルジョイントST-80半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-80半田 ソケット阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントST-80半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-80半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
部品 ケーブルジョイントST-80半田 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-80半田阪口製作所
649税込714
1個
4日以内出荷
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
2,898税込3,188
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
卓上用マイクスタンドベース TOA卓上用マイクスタンドベースTOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
お弁当箱 2段 ランタス バッグ付 アスベルお弁当箱 2段 ランタス バッグ付アスベル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
簡単に洗えて清潔。パッキンの紛失やつけ忘れもなく、日々のお手入れのストレスを軽減。 汁漏れ防止・Ag+抗菌加工・フタを外してレンジOK・食洗機OK。 バッグ・箸・仕切り・空気弁付
材質箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、上容器フタ/AS樹脂・熱可塑性エラストマー、上容器・下容器フタ・仕切り・止め具・弁本体/PP、弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン、ベルト(バッグ用)/ポリエステル・ゴム・ナイロンブラック容量(mL)800(上段:400/下段:400)段数2段寸法(cm)21.3×8.6×9.4
ぬくもり手すりST ストレートタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりST ストレートタイプWAKI(和気産業)
5,898税込6,488
1セット
翌々日出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! 安心、快適のストレートタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本適合径(Φmm)35
ジグソー BOSCH(ボッシュ)ジグソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー (高保存)BUSICOM(ビジコム)
3,798税込4,178
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)XST-80用こて先goot(太洋電機産業)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途チップ部品の取り外し用使用できるこて部XST-80質量(g)29
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
"st80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷