カテゴリ
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「st99800st600」の検索結果

真直度ソフト
SK(新潟精機)¥149,800税込¥164,7801枚翌々日出荷レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
オートコリメータ
中央精機¥299,800税込¥329,7801個42日以内出荷付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ仕様(ターゲット)クロス線質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明目量1'望遠鏡:倍率12×照明明視野対物レンズ有効径(mm)37焦点距離(mm)300合焦距離∞~1050mm
コリメータ
中央精機¥159,800税込¥175,7801個40日以内出荷C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(定盤
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応