カテゴリ
- 切削工具(78)
- パソコン/周辺機器(47)
- 制御機器(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 農業機械(25)
- 電気材料(21)
- 作業服(19)
- 研磨材(11)
- バイク部品(10)
- 手袋(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- テープ(5)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スターエム(85)
- タカチ電機工業(64)
- 工進(58)
- StarTech.com(36)
- Printstar(トムス)(19)
- エレコム(13)
- FUJI STAR(三共理化学)(13)
- 日本ナインスター(9)
- Star Field(星野商店)(8)
- スター・トレーディング(8)
- 長谷川工業(7)
- オーム電機(6)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- サンコー(三甲)(5)
- STAR Light(5)
- リングスター(3)
- ゴールデンスター(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「star m」の検索結果

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コーナーストロング 極短
スターエム(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
伸縮ソケット のびるーの
スターエム(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業トラスコ品番404-2972適合機種インパクトドライバー・電気ドリル寸法(mm)12ねじ長さ(mm)60伸縮範囲(mm)200~300商品構成単品
No.4953 かどっ子
スターエム(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
センター一発 両頭ビット付ドリル
スターエム(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
スターディスク STAR-Z1
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
オートネットロール(75×10m)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。種別マジック式幅(mm)75砥材アルミナ長さ(m)10基材ナイロン寸法(mm×m)75×10
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
ウッドデッキ用皿取錐
スターエム(19件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ
Star Field(星野商店)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷厚手タイプで耐油性・突刺し・引っ張り性能に優れ、極薄タイプに比べ60%程厚手、全長30cmのロングタイプ、パウダフリー。用途食品加工・清掃作業・油を伴う組み立て作業など。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2色ブルー入数(枚)50規格食品衛生法第370号適合入数(双)25全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
L型プラグ十字延長コード
STAR Light(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
ニトマイティニトリル背抜き手袋
WORLD STAR(1件のレビュー)¥189税込¥2081双当日出荷から8日以内出荷ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 突き刺しに強く、耐油性も抜群です。用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
平型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品
リングスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。用途工具類やホビー収納に。質量(kg)約0.95材質(本体)スチール
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
東レナイロン手袋 マチ付 礼装用
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に材質ナイロン色白入数(双)1指マチマチあり滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
リブ (横編ニット) S210
NEW STAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
ラジエターコアガード
TRICK STAR(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
ピーエスペーパーR
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から5日以内出荷ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
マジックヤスリミニロール
FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌日出荷マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。幅(mm)75長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
東レナイロン手袋 マチ付
Star Field(星野商店)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181ダース(12双)当日出荷ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。用途検品作業等材質ナイロン色白入数(双)12指マチマチあり滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
東レナイロンW手袋 マチ付
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581ダース(12双)当日出荷ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。用途検品作業等材質ナイロン色白入数(双)12指マチマチあり滑り止め効果無し
スムス手マチナシブラック
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281ダース(12双)当日出荷吸汗性がよく、商品が映えるよう黒色で。用途商品検査・販促用・接客用材質純綿色黒入数(双)12コーティング無し指マチ無しRoHS指令(10物質対応)対応
竹の繊維抗菌下履き手袋6双組
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥799税込¥8791組(6双)当日出荷から5日以内出荷竹の繊維で吸水速乾性・抗菌性に優れ柔らかく着用感が良い。用途下履き用・商品検査用として最適。機能吸水速乾性・抗菌性・柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応