カテゴリ

  • 作業工具(26)
    • クランプ(13)
    • 大工関連品(2)
  • 電気材料(4)
    • 埋込コンセント(4)
  • 電動工具(6)
    • 切断/切削(3)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(1)
  • 物流用品(1)
    • 折りたたみタイプ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
    • 集塵機アクセサリー(16)
    • 集塵機本体(1)
  • 切削工具(13)
    • 木工用ドリル(11)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「stax tools」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) スタックスツールス

    stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型)

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
    寸法(mm)110×26×24質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
  • stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス

    stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型)

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
    寸法(mm)106×24×27.5質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
  • クランピングスクエア スタックスツールス

    クランピングスクエア

    スタックスツールス(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールス

    オーティス ワンハンドクランプ

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
    種類バークランプ
  • アンクルサム ボール盤 スタックスツールス

    アンクルサム ボール盤

    スタックスツールス(7件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
    操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
    寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
  • アイザック ソーホース スタックスツールス

    アイザック ソーホース

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2脚)
    当日出荷
    590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。 さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。 1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。 木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
  • トリマーテーブル スタックスツールス

    トリマーテーブル

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
    付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) スタックスツールス

    家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
    寸法(mm)163×23×37質量(g)190種類埋込コンセント定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)コンセント個数2個口コード長さ(m)約1.7出力電流(A)2.1USBポートUSB-A メス コネクター1個
  • 真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入 STAX TOOLS

    真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入

    STAX TOOLS
    579税込637
    1セット(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
    アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
  • ダブテールジグ スタックスツールス

    ダブテールジグ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
    質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • スターズ ペイント&ツールクランプ STAX TOOLS

    スターズ ペイント&ツールクランプ

    STAX TOOLS
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
    仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
  • マジックバルーン集塵袋 STAX TOOLS

    マジックバルーン集塵袋

    STAX TOOLS
    11,980税込13,178
    1台
    13日以内出荷
    STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用集塵袋上下セット。 脱着がワンタッチのインナーリング方式を採用しているので取り付けが容易です。
    仕様●商品サイズ:(約)全長 上/約70cm、下/約60cm、直径/約28cm(上下共通)●商品重量:(約)420gアズワン品番67-9261-13
  • Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット STAX TOOLS

    Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット

    STAX TOOLS
    5,898税込6,488
    1本
    13日以内出荷
    BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
    仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
  • アーサー ハンディペイントポット STAX TOOLS

    アーサー ハンディペイントポット

    STAX TOOLS
    619税込681
    1個
    13日以内出荷
    片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
    仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
  • ポーター ペイントボックス STAX TOOLS

    ポーター ペイントボックス

    STAX TOOLS
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
    仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
  • マジックバルーン交換用ファン STAX TOOLS

    マジックバルーン交換用ファン

    STAX TOOLS
    5,498税込6,048
    1枚
    13日以内出荷
    STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用ファンです。
    仕様●商品サイズ:(約)24cm×24cm×6.5cm●商品重量:(約)380gアズワン品番67-9261-14
  • EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ STAX TOOLS

    EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ

    STAX TOOLS
    1,498税込1,648
    1本
    13日以内出荷
    ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
    仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
  • ウッドロック STAX TOOLS

    ウッドロック

    STAX TOOLS
    4,698税込5,168
    1セット
    13日以内出荷
    DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
  • ロードランナー クランプ STAX TOOLS

    ロードランナー クランプ

    STAX TOOLS
    4,398税込4,838
    1本
    13日以内出荷
    蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
    仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
  • デコボコ ビット STAX TOOLS

    デコボコ ビット

    STAX TOOLS
    6,198税込6,818
    1本
    13日以内出荷
    凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
    仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
  • コーナーベアリング ビット STAX TOOLS

    コーナーベアリング ビット

    STAX TOOLS
    4,298税込4,728
    1本
    13日以内出荷
    テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き
    仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
  • V-NAIL 釘 50枚入 STAX TOOLS

    V-NAIL 釘 50枚入

    STAX TOOLS
    449税込494
    1袋(50枚)
    13日以内出荷
    V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。金槌で簡単に打ち込める様な加工を施しました。
  • レバー クランプ (ギア式クランプ) スタックスツールス

    レバー クランプ (ギア式クランプ)

    スタックスツールス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
  • フラッシュトリムビット 斜め刃 スタックスツールス

    フラッシュトリムビット 斜め刃

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • アジャスタブル スプリングクランプ スタックスツールス

    アジャスタブル スプリングクランプ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
  • 自作用ダストポート スタックスツールス

    自作用ダストポート

    スタックスツールス
    759税込835
    1個
    11日以内出荷
    自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。 ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。 ネジで固定できます。
    質量(g)4寸法(cm)9.5×6.5
  • ダストフード スタックスツールス

    ダストフード

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
    質量(g)38寸法(cm)23×24.5×11.3
  • フェザーボードダブル スタックスツールス

    フェザーボードダブル

    スタックスツールス
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    キックバックを防ぐ。
    セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
  • V-NAIL 釘 スタックスツールス

    V-NAIL 釘

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(200個)
    当日出荷
    V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • 天板反り止め スタックスツールス

    天板反り止め

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
    用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
  • ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールス

    ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用

    スタックスツールス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm質量(g)4寸法(cm)6×9.5
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    489税込538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    質量(g)8寸法(cm)10×16
  • ゲート継手 100mmΦ スタックスツールス

    ゲート継手 100mmΦ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
    質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
  • ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールス

    ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)

    スタックスツールス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
    質量(g)14寸法(cm)16.5×7