カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- 制御機器(26)
- パソコン/周辺機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 電気材料(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(24)
- 河村電器産業(10)
- テンパール工業(7)
- CKD(6)
- 三菱電機(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- 八興(4)
- Festo(4)
- SDS(4)
- タンガロイ(3)
- ノーブランド(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ウェッジ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- ムラテックKDS(2)
- シャープ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
「stb-2」の検索結果

ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
色付きバランストレイ STBシリーズ
アズワン¥5,590税込¥6,1491箱(250枚)当日出荷ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。材質PS(帯電防止剤入)
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥469税込¥5161個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
ステッキバイト 4.0x15.9x115
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ
八興¥1,010~税込¥1,111~1本当日出荷から7日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)
イースタン精工¥499税込¥5491個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。使用温度範囲-40~140℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
ボール弁
KITZ(キッツ)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
サイドテーブル
アイリスオーヤマ¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷シンプルなデザインのサイドテーブルです。コの字型でソファやベッドの下の隙間に差し込める使い勝手のよい仕様です。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。小物やよく使用するものを置くのに便利です。ノートパソコンも置けます。場所を選ばずお使いいただけます。横置きにすることで、ミニテーブルに早変わりします。幅(mm)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×620本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×290×620奥行(mm)290高さ(mm)620材質天板・底板・側板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード形状コの字型質量(kg)約6.37質量(g)6370耐荷重(kg)全体8、天板8キャスターなし天板寸法(mm)縦置き時:約385×290、横置き時:約620×290テーブルタイプサイドテーブル天板厚さ(mm)23総耐荷重(kg)全体:8、天板:8
スタンドバッグ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
スタックボックス 扉付き
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。仕様積み重ね可能数:3段まで材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約20、天板/約10、底板/約10
耐油プレッシャーホース
八興¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60色グリーン透明特性耐油
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
4極ヘッドセット
ナカバヤシ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷やさしい装着感軽量オーバーヘッド材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
宅配ボックス
ナカバヤシ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ
八興¥909~税込¥1,000~1本5日以内出荷から6日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。