カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stb-300」の検索結果

ツールバッグ M
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル質量(kg)0.7耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240ホルダー内側5個ポケット外側4個
スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)4040耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約170×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305スタッキング3段まで
スコット乾式複巻変圧器
今井電機¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から57日以内出荷スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。周波数(Hz)50/60相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
STB シンクロプーリ H300
カネミツ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷種類シンクロプーリ寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15呼び幅300
タイヤゲージ(STG)用ホース
PROXMETER(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥308,980税込¥339,8781個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥301,980税込¥332,1781個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 19.1 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-4 及び EN60068-2-6 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 45 (動作ストローク 300 mm 歯付きベルトの伸び率 0.187%、歯付きベルトのピッチは 2mm 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,480g●コード番号:203-9804アズワン品番65-8004-32