カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb-4」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステップブロック ナベヤ

    ステップブロック

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
    材質S45C焼結合金表面処理黒染め熱処理焼入HRB92~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ CSTB タンガロイ

    ネジ CSTB

    タンガロイ(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン

    色付きバランストレイ STBシリーズ

    アズワン
    ¥4,890税込¥5,379
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
    材質PS(帯電防止剤入)
  • 外科ピンセット アズワン

    外科ピンセット

    アズワン
    ¥3,227税込¥3,550
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
    用途建具等種類平蝶番
  • 6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付 オーム電機

    6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
  • スタックボックス 幅40cm 棚付き アイリスオーヤマ

    スタックボックス 幅40cm 棚付き

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる棚付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。棚にはA4サイズが横置きでき、書類の整理に便利です。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)5140耐荷重(kg)全体28、天板10、棚板1枚あたり4棚板数(枚)可動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×287×305棚板寸法(mm)約375×267スタッキング3段まで
  • ツールバッグ L SK11

    ツールバッグ L

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約220×約240ホルダー内側6個ポケット外側4個
  • スタックボックス 扉付き アイリスオーヤマ

    スタックボックス 扉付き

    アイリスオーヤマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)5300耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • スタックボックス 幅40cm 引出付き アイリスオーヤマ

    スタックボックス 幅40cm 引出付き

    アイリスオーヤマ
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる引出付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。引出しは、小物の整理に便利な2段タイプです。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)6520耐荷重(kg)全体16、天板10、引出1個あたり3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×287×305引出し内寸法(mm)約339×237×93スタッキング3段まで
  • スタックボックス 扉付き アイリスオーヤマ

    スタックボックス 扉付き

    アイリスオーヤマ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    翌々日出荷
    底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
    仕様積み重ね可能数:3段まで材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約20、天板/約10、底板/約10
  • ステンレス製ベース TRUSCO

    ステンレス製ベース

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • ステンレスタンブラー スケーター

    ステンレスタンブラー

    スケーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    真空断熱二重構造なので本体の内側の温度を逃しません。冷たい飲み物は氷を入れても結露せず、温かい飲み物は外側が熱くなりにくいです。底板付なのですべりにくく音も静かです。
    材質本体内側・外側:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー色もののけ姫容量(mL)400高さ(mm)147質量(g)200縦(mm)80横(mm)80
  • ステンレス製ベース脚付 TRUSCO

    ステンレス製ベース脚付

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス SC三連タンバックル 昭和コーポレーション

    ステンレス SC三連タンバックル

    昭和コーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
    用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
  • ステンレスタンブラー スケーター

    ステンレスタンブラー

    スケーター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(200g)
    7日以内出荷
    真空断熱2層構造なので、冷たさ・温かさをキープ!真空の層が本体内側の温度を逃がしません。継ぎ目のない美しい形状と、上品なクリア塗装。底面ラバー仕様なのですべりにくく、音も静か。氷を入れた冷たい飲み物でも結露しない!冷たい飲み物も温かい飲み物もOK!
    材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)約直径80×高147容量(mL)(実容量)約400種類ELLE
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス クリア(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス クリア(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色透明直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 黒(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 黒(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色黒直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプストレートバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 白(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 白(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色白直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプストレートバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • FRP シートパントレイ コバルトブルー スリーライン

    FRP シートパントレイ コバルトブルー

    スリーライン
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    翌々日出荷
    洗浄機対応
    TGK品番1-1045-1301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660(620)×455(415)×30耐熱温度(℃)140
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 黒(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 黒(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色黒直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス クリア(包装なし/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス クリア(包装なし/500本入)

    大一産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色透明直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 白(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 白(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色白直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 赤(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート 赤(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色赤直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプストレートバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 赤(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 赤(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色赤直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート クリア(紙包装/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmストレート クリア(紙包装/500本入)

    大一産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色透明直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプストレートバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 赤(包装なし/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 赤(包装なし/500本入)

    大一産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色赤直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • 【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 黒(包装なし/500本入) 大一産業

    【国産】ジュース用バイオマスストロー6mm×21cmフレックス 黒(包装なし/500本入)

    大一産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(500本×20箱)
    3日以内出荷
    植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
    用途飲み物を飲むときに指摘です。色黒直径(Φmm)6長さ(cm)21外装バラ入数(個)10000商品タイプフレックスバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230029バイオマス配合率(%)25
  • STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-8

    カネミツ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
  • STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-6

    カネミツ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    溝数6総幅(mm)181溝の形8V
  • スパイラルステップドリル MUST TOOL

    スパイラルステップドリル

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
  • STB ブッシング 4225 カネミツ

    STB ブッシング 4225

    カネミツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
  • STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-5

    カネミツ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    6日以内出荷から87日以内出荷
    溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V
  • 開閉器盤(屋内用) テンパール工業

    開閉器盤(屋内用)

    テンパール工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    8日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無