カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stb_1_8」の検索結果

ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
サプライジョイント ターミナルブランチ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から4日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
STB ブッシング 180140
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50