カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 防災用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「stc-125」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入
    種別ステンレスキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在 ナイロン車 ナンシン

    自在 ナイロン車

    ナンシン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車

    ナンシン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

    ナンシン
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付 サカエ

    樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付

    サカエ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)165偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)102×102始動力(daN)4.5旋回始動力(daN)31.5車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車

    ナンシン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スロットミル MSTC型 京セラ

    スロットミル MSTC型

    京セラ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1本
    6日以内出荷
  • 125W両面ソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)

    125W両面ソーラーパネル

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
    質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
  • 125W両面ソーラーパネル 4枚セット EcoFlow(エコフロー)

    125W両面ソーラーパネル 4枚セット

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
    質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
  • 125W両面ソーラーパネル 2枚セット EcoFlow(エコフロー)

    125W両面ソーラーパネル 2枚セット

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
    質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
  • クランピングセットアップキット ナベヤ

    クランピングセットアップキット

    ナベヤ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応