カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(6)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「stc-m」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
  • USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
    ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • スマートフォン用ストラップ クリップ(金属) エレコム

    スマートフォン用ストラップ クリップ(金属)

    エレコム(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
  • Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービス

    Type-C L型変換コネクタ

    エスエスエーサービス
    519税込571
    1個
    当日出荷
    Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
    規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
  • Type-Cコの字型変換コネクタ エスエスエーサービス

    Type-Cコの字型変換コネクタ

    エスエスエーサービス
    709税込780
    1個
    当日出荷
    PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
    適合規格QC2.0/QC3.0対応急速充電対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
    寸法(mm)3×12×6.6質量(g)3対応USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11)端子USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
  • Type-C - Lightning変換アダプタ エスエスエーサービス

    Type-C - Lightning変換アダプタ

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
    グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
  • ジャストスレート サービストレー EBM(江部松商事)

    ジャストスレート サービストレー

    EBM(江部松商事)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • USB3Vision カメラ オムロンセンテック

    USB3Vision カメラ

    オムロンセンテック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントCマウント
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • STマイクロ, 力率 / PWMコントローラ IC STMicro

    STマイクロ, 力率 / PWMコントローラ IC

    STMicro
    2,198税込2,418
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワットチェッカー エスエスエーサービス

    ワットチェッカー

    エスエスエーサービス
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
    寸法(mm)36×13×7測定範囲最大100W(表示は99Wまで)質量(g)約4端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    480税込528
    1個
    6日以内出荷
    一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
    寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
  • ワットチェッカー エスエスエーサービス

    ワットチェッカー

    エスエスエーサービス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
    サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm質量(g)約5g表示方式電流:ワット(0~100Wまで)適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器対応PD値:100Wまで計測対象PD接続有無端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
  • カメラモジュール omron(オムロン)

    カメラモジュール

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合フレームスピード(fps)21.8
  • VS-TCM シリーズ   両側テレセントリックレンズ C マウントモデル VSテクノロジー

    VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル

    VSテクノロジー
    299,800税込329,780
    1個
    12日以内出荷
    1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
    マウントC-Mount
  • CoaXPress カメラ オムロンセンテック

    CoaXPress カメラ

    オムロンセンテック
    86,980税込95,678
    1台
    10日以内出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • VS-TCM シリーズ   メガピクセル対応テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    189,800税込208,780
    1個
    12日以内出荷
    各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
  • 高速ビジョンチップセンサカメラ オムロンセンテック

    高速ビジョンチップセンサカメラ

    オムロンセンテック
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷から50日以内出荷
    種類カメラ本体センサータイプ1/3.2解像度1.3M画素数1296×976フレームスピード(fps)500
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
  • Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    51,727税込56,900
    1セット
    当日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
    仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25最大出力(ソーラーパネル)40W±5%入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
  • レーザースキャナーターゲットセット マイゾックス

    レーザースキャナーターゲットセット

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。
    セット内容ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書寸法(mm)約152.4高さ(mm)クロスポイント:215質量(g)400/個接続ねじ下部:W5/8インチ・メスネジ寸法(inch)6
  • ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1
  • レーザースキャナーターゲット用ケース マイゾックス

    レーザースキャナーターゲット用ケース

    マイゾックス
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air

    Jackery(ジャクリ)
    16,273税込17,900
    1台
    4日以内出荷
    アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
    セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
  • TM3拡張IOユニット デジタル出力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット デジタル出力

    シュナイダーエレクトリック
    13,900税込15,290
    1台ほか
    7日以内出荷から42日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
  • Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス) AbuGarcia(アブガルシア)

    Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT。6フィート10インチのライトアクション 。EBTC-70LT-ST。7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS。7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT。長さが武器の7フィート9インチのライトアクション。EBTC-55ULT-ST。ショートレングスのスローテーパースペシャル 。EBTC-66ULT-ST。ベーシックなスローテーパースペシャル 。EBTC-77ULT-ST。ロングレングスなスローテーパースペシャル 。EBTC-704LT-MB。モバイル4ピースモデル 。EBTC-710MLT+PF。パワーフィネスモデル
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプBC製法TAF
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ omron(オムロン)

    GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    62日以内出荷
    タイプモノクロ解像度(M)2画素数(H×V)1624×1240フレームレート54.6fpsモデルグローバルシャッタモデル
  • 産業用カメラ USB3.0モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ USB3.0モデル

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷
  • 産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOS モデル

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • 産業用カメラ CoaXPress モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CoaXPress モデル

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • 産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    62日以内出荷
  • トリポットマウント omron(オムロン)

    トリポットマウント

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    62日以内出荷
    カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE
    対応機種STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POEカテゴリートリポットマウント
  • トリポットマウント omron(オムロン)

    トリポットマウント

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    62日以内出荷
    カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: USB3.0:STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 カメラリンク:SPB/SPC43、52、163、202PCL
    対応機種USB3.0_STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 カメラリンク_SPB/SPC43、52、163、202PCLカテゴリートリポットマウント
  • 偏光センサカメラ オムロンセンテック

    偏光センサカメラ

    オムロンセンテック
    1台
    欠品中
    解像度5M