カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • バイク部品(25)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「std-11」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
8,788税込9,667特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
ケーブル コフロックケーブルコフロック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端
ポスターパネルスタンドA1黒枠フレーム 光ポスターパネルスタンドA1黒枠フレーム
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。 表面は透明プラスチックシート付でA1用パネルポスターとしてもご使用頂けます。
幅(mm)655高さ(mm)575質量(g)9400奥行(mm)1150
アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ 光アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A1用ポスターパネルとしても利用可能です。
仕様完成品マグネット対応トラスコ品番382-8263材質(本体)アルミ(透明シート)PVC(おもり・面板)スチール幅(mm)655板面:黒、枠:シルバー高さ(mm)1150質量(g)8840奥行(mm)575
ドリル STD FKD(フクダ精工)ドリル STDFKD(フクダ精工)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD)65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ)朝日木材加工 (AVAWOOD)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。取付幅(mm)VESA/100~400取付高(mm)VESA/100~400耐荷重(kg)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
94,980税込104,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
パンフレットケース ナイキパンフレットケースナイキ
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
奥行(mm)400
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
パンフレットケース ナイキパンフレットケースナイキ
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ホワイト奥行(mm)400
エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-010ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-002ParkerTAIYO
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-016ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-001ParkerTAIYO
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-006ParkerTAIYO
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2
ピストン (STD) 367-11631-11-96 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 367-11631-11-96YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 367-11631-11-96 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 367-11631-11-96YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
GX120T3-SM11 ピストン(STD) ホンダGX120T3-SM11 ピストン(STD)ホンダ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号2
(MN11)Rショック(STD) ミツビシ(MN11)Rショック(STD)ミツビシ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
整理ケース(卓上型) ナイキ整理ケース(卓上型)ナイキ
21,980税込24,178
1台
25日以内出荷
奥行(mm)340間口(mm)263列数1グリーン購入法適合
ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
主な適合純正品番5SU-E1631-10-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
(MR11)Rショック(STD) ミツビシ(MR11)Rショック(STD)ミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MB11)Rショック(STD) ミツビシ(MB11)Rショック(STD)ミツビシ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
(MR11)Fショック(STD) ミツビシ(MR11)Fショック(STD)ミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(MN11)Fショック(STD) ミツビシ(MN11)Fショック(STD)ミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
GX160T2-SM11 リングセット(STD) ホンダGX160T2-SM11 リングセット(STD)ホンダ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号1
ピストンリングセツト (STD) 2CR-11603-11 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 2CR-11603-11YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
GX120T3-SM11 リングセット(STD ホンダGX120T3-SM11 リングセット(STDホンダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号1
ピストン (STD) 5EA-11631-11-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 5EA-11631-11-A0YAMAHA(ヤマハ)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EA-11631-10