カテゴリ

  • 切削工具(147)
  • バイク部品(93)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「std-12」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)brother(ブラザー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
スキャンカットDX用アクセサリー強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
エンドミルのおうちシリーズ スタンド MSTコーポレーションエンドミルのおうちシリーズ スタンドMSTコーポレーション
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌日出荷から6日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)ガラス管 標準管IWAKI(AGCテクノグラス)
7,298税込8,028
1組(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンドMOTTERU
3,698税込4,068
1個
当日出荷
台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch材質アルミニウム、シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170本体質量(g)約277質量(g)約334(パッケージ込み)保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45シルバー
ナイロンウレタンキャスター TRUSCOナイロンウレタンキャスターTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様STU125NU:自在、STD125NUS:自在ストッパー付
エンドミルのおうち スタンド MSTコーポレーションエンドミルのおうち スタンドMSTコーポレーション
5,498税込6,048
1セット(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
ドリル STD FKD(フクダ精工)ドリル STDFKD(フクダ精工)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(厚型)西邦工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(薄型)西邦工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
ハイデスク TRUSCOハイデスクTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
立ち作業に適したハイデスクです。軽作業時や着座姿勢に疲れたときのリフレッシュに効果的です。
天板:ナチュラル、脚:ブラック高さ(mm)1030奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約40(均等荷重)色(天板)ナチュラル
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)西邦工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
サーキュフィルタ用アダプタ ギガ・セレクションサーキュフィルタ用アダプタギガ・セレクション
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
オイルスキマ(GSO-1H)、サーキュフィルタGSC-1用のアダプタです。
電源単相100V
AGスターティングドリル NACHI(不二越)AGスターティングドリルNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(厚型)西邦工業
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
GC-019用モノショックスイングアームSTD+12cm GクラフトGC-019用モノショックスイングアームSTD+12cmGクラフト
41,980税込46,178
1本
33日以内出荷
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。 モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可) ※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です) ※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
STD-F 特種ティー イハラサイエンスSTD-F 特種ティーイハラサイエンス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質炭素鋼形状ティー接続ねじ種類Rc
カッター F45 イスカルカッター F45イスカル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12) MOTTERU13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)MOTTERU
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
台座を360度回転可能折りたたんでコンパクトにiPad ProやNintendo Switchにも対応スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能シリコンパッドで端末を固定・保護
材質アルミニウム、シリコンブラック本体質量(g)約277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)MicroSDHIKVISION(ハイクビジョン)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
カッタ イスカルカッタイスカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD24V 12個仕様槌屋ヤック(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-010ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6