カテゴリ
- バイク部品(208)
- パソコン/周辺機器(171)
- 切削工具(134)
- 自転車整備工具・アクセサリー(64)
- 農業機械(37)
- 制御機器(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- メカニカル部品(20)
- 測定用品(11)
- 家電(9)
- 作業服(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 梱包用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(126)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(106)
- PGA(86)
- MB Wear(64)
- TORRAS(45)
- PMC(43)
- スバル(25)
- MOTION(モーション)(25)
- Gクラフト(22)
- 中央精機(18)
- iFace(17)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- ParkerTAIYO(6)
- ブラストン(6)
- RS PRO(6)
- KITACO(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「std-2」の検索結果

フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ダイナモデル等、旧車スタイルのカスタムを考えている方へ。主な適合車種Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥479,800税込¥527,7801個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式)
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥5,088税込¥5,5971台当日出荷洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック質量(kg)2商品タイプキャスター付
チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。用途穴あけ・面取り・穴径の拡大に材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴径可能)2
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スターマインシャフトカラー STD2 27.5mm ブラック 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷スターマインビレットウインカーの補修用カラー。スタンダードタイプ
スターマインシャフトカラー STD2 27.5mm クローム 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷スターマインビレットウインカーの補修用カラー。スタンダードタイプ
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド
BUSICOM(ビジコム)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)色マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
マイクスタンドトレイ
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。用途サウンドカード・その他小物の設置材質金属製幅(mm)220、(内側)200高さ(mm)29質量(g)280奥行(mm)162、(内側)140耐荷重(kg)7クランプ径(Φmm)(内径)32
19-0ロイヤルセカンドソティパン
フジノス¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド
光¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。用途手指消毒・洗浄に。トラスコ品番253-9345材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子幅(mm)103高さ(mm)272奥行(mm)116吐出量A1700繰り返し・詰め替え対応
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ
テクノスジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から14日以内出荷個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4色【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
エンドミルのおうち スタンド
MSTコーポレーション¥5,298税込¥5,8281セット(5個)翌々日出荷から6日以内出荷刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12色黒取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版
アドビ¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。対応OSWindows/Mac
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー 256GB ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
コールマット・コードレス
テクノスジャパン¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から23日以内出荷マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
ベッドコール コードレスタイプ
テクノスジャパン¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷から30日以内出荷マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10
ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std
エイチ・エー・エー光学¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。材質冷間圧延鋼板質量(kg)2.62色黒耐荷重(kg)約15角度調整範囲±15°VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100適合モニターサイズ17~27インチ
ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std
エイチ・エー・エー光学¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
WPS Office 2 Standard 2026 【永続版】 PC2台
WPS¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。スライド作成 Presentation:店頭POPやポスター、打ち合わせ資料などのグラフィカルなファイル作成に適しています。PDF閲覧機能:他ソフトを開くことなくPDFファイルの閲覧が可能。オフィスソフト内でのPDF閲覧に適しています。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。業務で使用頻度の高い4つのソフトが使えます。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS Presentation(スライド作成)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割)。高い互換性と使いやすさを兼ね備えています。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
WS IoT2025fS Std 法人向けNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std
エイチ・エー・エー光学¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品
三菱電機¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。タテ形ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。低圧損タイプ質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
...