カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み

「stg-200acdc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200SUZUKID(スズキッド)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)フレキシブルトーチ200ASUZUKID(スズキッド)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
フットコントローラ SUZUKID(スズキッド)フットコントローラSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)TIG用トーチ150ASUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
TIGトーチ用コレットボディ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用コレットボディSUZUKID(スズキッド)
599税込659
1個
8日以内出荷
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
TIGトーチ用 コレットボディ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用 コレットボディSUZUKID(スズキッド)
529税込582
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。適合機種STG-200D、STG-200ACDC
TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用 コレットSUZUKID(スズキッド)
209税込230
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ ガスレンズ用SUZUKID(スズキッド)
269税込296
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
cd-20apx特集