カテゴリ

  • 事務用品(20)
  • パソコン/周辺機器(1)

「stga 白」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
    容量(mL)55繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1本(55mL)ほか
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(55mL)
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ適合本体TATスタンプ台N 多目的用寸法(mm)Φ40×115質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
    容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキタートA<溶剤> シヤチハタ

    強着スタンプインキタートA<溶剤>

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    889税込978
    1本(55mL)
    当日出荷
    スタンプ台を快適に使うために。ゴム印の洗浄用としても活躍。 タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ゴム印の洗浄用としても使用できます。
    用途TATスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消・ゴム印の洗浄する専用溶剤質量(g)180シリーズTAT本体寸法(mm)Φ40×115繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ

    強着スタンプインキタート<金属用>

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(55mL)ほか
    当日出荷
    タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
    成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<塗布用>

    シヤチハタ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
    適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等シリーズTATグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプ台タート<金属用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<金属用>

    シヤチハタ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)
    成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(330mL)
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 シヤチハタ

    強着スタンプ台タートA<多目的用>中形

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ質量(g)118シリーズTAT本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5盤面サイズ(mm)90×56対応インクTATインキ 多目的用A繰り返し・詰め替え対応
  • スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタ

    スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)

    シヤチハタ(31件のレビュー)
    599税込659
    1本(40mL)
    当日出荷
    印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
    用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • TAT溶剤 大瓶 シヤチハタ

    TAT溶剤 大瓶

    シヤチハタ
    3,398税込3,738
    1本(330mL)
    当日出荷
    強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
    用途ゴム印の洗浄用としても使用できますシリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ

    Xスタンパー 補充インキ(顔料系)

    シヤチハタ(54件のレビュー)
    599税込659
    1個(20mL)
    当日出荷
    耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
    用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • TAT溶剤 小瓶 SOL-1-32A シヤチハタ

    TAT溶剤 小瓶 SOL-1-32A

    シヤチハタ
    899税込989
    1本(55mL)
    当日出荷
    強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。
    用途ゴム印の洗浄用としても使用できます容量(mL)55シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 専用補充インキ シヤチハタ

    専用補充インキ

    シヤチハタ(106件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ネームスタンパー用の補充インキです。
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ゴミトール シヤチハタ

    ゴミトール

    シヤチハタ(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    印判の汚れを取って、快適なつ印。環境に配慮した素材を使用。ゴム印にも安心して使える。清掃用ゴムは天然ゴム再生品を、枠・底部にはABS再生樹脂、ブラシ・トレイには非塩ビ素材を採用し、環境に優しい素材を商品づくりに活かしました。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を痛めずきれいに取り除くことができます。
    グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    多用途インク用溶剤

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(55mL)ほか
    当日出荷
    パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
    適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
  • 強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 小瓶

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ40×115容量(mL)55質量(g)約155種類多目的用シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 強着スタンプ台タート/インキ シヤチハタ

    強着スタンプ台タート/インキ

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。
    寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 大瓶

    シヤチハタ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)Φ98×115容量(mL)330質量(g)約670種類多目的用シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイオーデータ)

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
    付属品電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4表示方式AHVA対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)2560×1440保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 、左右:178°応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマークUSBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)92.3回転角度(°)ピボット/左:90 右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400