ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター
輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/
高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。
「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
- 付属品
- 電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書
- 仕様
- 盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)
- 寸法(mm)
- 表示面積/595.968(H)×335.232(V)
- 質量(kg)
- スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 周波数(Hz)
- 垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0
- 消費電力(W)
- 最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3
- 定格電圧(V)
- AC100 50/60Hz(電源内蔵)
- 角度(°)
- スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5
- 表面処理
- 非光沢
- 周波数(kHz)
- 水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4
- 表示方式
- AHVA
- 対応機種
- パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S
- 機能
- フリッカーレス、ブルーライト低減
- コントラスト比
- (標準値)1000:1
- 最大解像度
- (表示)2560×1440
- 保証期間
- 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
- 視野角
- 上下:178° 、左右:178°
- 応答速度
- 0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時
- 入力端子
- HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1
- 組立時間
- 目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
- VESAマウント(mm)
- ○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
- スピーカー
- 2W+2W(ステレオ)
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- TFT27型ワイド
- 高さ調整範囲(mm)
- 130
- ヘッドフォン端子
- ステレオミニジャック Φ3.5mm
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まず
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
- USBポート
- USB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 92.3
- 回転角度(°)
- ピボット/左:90 右:90
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.2328×0.2328
- アスペクト比
- 16:9
- 最大輝度(cd/m2)
- 500(標準値)
- パネル駆動方式
- TFT
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~80
- 最大表示色
- 10億7374万色 ※10bit入力時
- リフレッシュレート(Hz)
- [最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320
- HDR対応
- HDR10入力対応 DisplayHDR 400
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800カテゴリ



















