カテゴリ

  • 自転車部品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(1)

「stiレバー」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8 SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8SHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1組
8日以内出荷
仕様(対応スピード)フロント:ダブル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8 SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8SHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1組
8日以内出荷
仕様(対応スピード)フロント:トリプル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
ESTA073PACX1 デュアルコントロールレバー 3×7S SHIMANO(シマノ)ESTA073PACX1 デュアルコントロールレバー 3×7SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ブラケットカバーUT SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットカバーUTSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ESTR3000DPA デュアルコントロールレバー 左右セット 2×9s SHIMANO(シマノ)ESTR3000DPA デュアルコントロールレバー 左右セット 2×9sSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
デュアルコントロールレバー 右のみ 8S SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー 右のみ 8SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様(対応スピード)リア:8スピードセット内容右レバーのみタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)ST-TX800 レバー 左右セットSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用 SHIMANO(シマノ)TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ESTR3000TPA デュアルコントロールレバー 左右セット 3×9s SHIMANO(シマノ)ESTR3000TPA デュアルコントロールレバー 左右セット 3×9sSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
ALTUS リアディレイラー SHIMANO(シマノ)ALTUS リアディレイラーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラケット直付け仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
ENE バーテープクランプ 左右セット DIA-COMPEENE バーテープクランプ 左右セットDIA-COMPE
3,398税込3,738
1ペア
6日以内出荷
綿テープ、革テープの端末処理をオシャレに!バーテープ端末処理用アルミクランプケーシングの出口が2ヵ所あるので、ISL/STI レバーでもOK!
質量(g)32(ペア)サイズ(Φmm)22.2~24
ST-R3000 メインレバーUT L SHIMANO(シマノ)ST-R3000 メインレバーUT LSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
リリーフバー クロスオーバーハンドル Venoリリーフバー クロスオーバーハンドルVeno
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。
材質6061-T6 アルミブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700SHIMANO(シマノ)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
CS-HG31 8S 11-30 SHIMANO(シマノ)CS-HG31 8S 11-30SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-30T
歯数11-30T
スバル STI ギヤシフトレバー スバルアクセサリースバル STI ギヤシフトレバースバルアクセサリー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ (MT車用)シフトストローク短縮(前後方向に各約4mm)
適合車種BRZ(MT車用)
メンテナンスマット ParkTool(パークツール)メンテナンスマットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
卓上用の樹脂製作業用マット。 メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。 耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。
材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
シマノSTI用ブラケットフード SHAKESシマノSTI用ブラケットフードSHAKES
2,998税込3,298
1箱(1セット×2本)
3日以内出荷
ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。 スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43硬度soft公差(g)±2
ジーンテック F1 Disc Brake 前後セット DIA-COMPEジーンテック F1 Disc Brake 前後セットDIA-COMPE
29,790税込32,769
1セット
6日以内出荷
油圧式 デュアルピストン方式フラットマウント式ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)アダプター:GG-FM03(フロントのみ)チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!STI レバー等で使用可能!質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118
スバル STI CVTシフトノブ スバルアクセサリースバル STI CVTシフトノブスバルアクセサリー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
適合車種:クロステック/インプレッサ(ともに本革巻シフトレバー、ピアノブラック調シフトパネル装着車用)本革巻+サテンメッキ加飾、STIロゴ刻印入り
適合車種CROSTREK/IMPREZA
ジーンテック R1 Disc Brake 前後セット DIA-COMPEジーンテック R1 Disc Brake 前後セットDIA-COMPE
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
油圧式 デュアルピストン方式ポストマウント式ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17(シマノ互換性あり) アダプター:GG-PP00
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!STI レバー等で使用可能!質量(g)本体:143、ローター:118
シマノSTI用ブラケットフード SHAKESシマノSTI用ブラケットフードSHAKES
2,998税込3,298
1箱(1セット×2本)
3日以内出荷
ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。 スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア40公差(g)±2
ESTR3000RIA デュアルコントロールレバー 右のみ 9s SHIMANO(シマノ)ESTR3000RIA デュアルコントロールレバー 右のみ 9sSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Lサイズ コヨーテ R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Lサイズ コヨーテR250
8,098税込8,908
1セット
4日以内出荷
冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。【Lサイズ】シマノ ワイヤー変速+油圧ディスクブレーキシマノ GR× Di2変速+油圧ディスクブレーキスラム 全般※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。素材:表素材・マチ:ナイロンアーガイル表内側:ターポリンPVC芯生地:アルミ蒸着シート裏地:ポリエステルトリコット起毛サイズ:W230 × H290 × D30~60mm ※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。重量:273g(ペア)
R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ カーキ R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ カーキR250
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。【Mサイズ】シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキカンパニョーロ 全般※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。素材:表素材・マチ:ナイロンアーガイル表内側:ターポリンPVC芯生地:アルミ蒸着シート裏地:ポリエステルトリコット起毛サイズ:W230 × H270 × D30~60mm ※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。重量:248g(ペア)
R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテR250
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。【Mサイズ】シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキカンパニョーロ 全般※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。素材:表素材・マチ:ナイロンアーガイル表内側:ターポリンPVC芯生地:アルミ蒸着シート裏地:ポリエステルトリコット起毛サイズ:W230 × H270 × D30~60mm ※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。重量:248g(ペア)
R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ ブラック R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ ブラックR250
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。【Mサイズ】シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+ワイヤーブレーキシマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキカンパニョーロ 全般※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。素材:表素材・マチ:ナイロンアーガイル表内側:ターポリンPVC芯生地:アルミ蒸着シート裏地:ポリエステルトリコット起毛サイズ:W230 × H270 × D30~60mm ※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。重量:248g(ペア)
シマノSTI用ブラケットフード SHAKESシマノSTI用ブラケットフードSHAKES
2,998税込3,298
1箱(1セット×2本)
3日以内出荷
ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。 スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
シマノSTI用ブラケットフード SHAKESシマノSTI用ブラケットフードSHAKES
2,998税込3,298
1箱(1セット×2本)
3日以内出荷
従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。
用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2