カテゴリ
- 研磨材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stickon p120」の検索結果

スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥3,698~税込¥4,068~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
スティッコン ハード
KOVAX(コバックス)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)ほか3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。タイプPソフト砥粒AA適合材金属、FRP、プラスチックなど接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス オレンジ
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
ドライタックペーパー(のり付、穴なし)
日本研紙(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
スーパータック ハード
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパーHNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)当日出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
トレックスディスク
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)当日出荷「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。直径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレックス ブラック
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。仕様濃色車の仕上げ用種別ブラック粒度3000番相当RoHS指令(10物質対応)対応
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
フィニッシングシート
KOVAX(コバックス)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)228×280適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト
KOVAX(コバックス)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ポム POMM
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ポマックス
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
プチファイル
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。RoHS指令(10物質対応)対応