「stj480」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)手元ストラップ STJ型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
手元ストラップ ユニット手元ストラップユニット
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルトツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤードサンコー(タイタン)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
KHフルハーネス・部品 KH(基陽)KHフルハーネス・部品KH(基陽)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
プロテクタTM 接続ストラップ 3M(スリーエム)プロテクタTM 接続ストラップ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用仕様CE、EN354質量(g)220
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
連結ベルト リンテック21連結ベルトリンテック21(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト適合250kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ 3M(スリーエム)DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ3M(スリーエム)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。
仕様左右一組トラスコ品番835-7748
リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)リリーフストラップツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
質量(g)150
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス用緊急ストラップ KH(基陽)フルハーネス用緊急ストラップKH(基陽)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
(444)エマージェンシー ストラップ スバル(444)エマージェンシー ストラップスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷