カテゴリ
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「stk40」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個翌々日出荷から3日以内出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)
コマドリル¥6,398~税込¥7,038~1本6日以内出荷施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
安全アジャストスターノブ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
安全アジャスター ノブ
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
ATUM-40/13-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応