カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「stk700」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

    大和鋼管(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

    大和鋼管(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

    大和鋼管(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
    用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 単管ピン付き アルインコ

    単管ピン付き

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌日出荷
    簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
    用途足場・囲い等に
  • 全メッキ仕上げガードスタンド つくし工房

    全メッキ仕上げガードスタンド

    つくし工房
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
    材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
  • Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコ

    Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948TP-1材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1質量(kg/本)2.73
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコ

    Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TP-1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1.5質量(kg/本)4.1
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

    大和鋼管(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
    用途足場・囲い等に
  • 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ

    単管パイプ ピン無 JIS規格認証

    モノタロウ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
    用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA)

    アンカー式ベース金具

    吾妻商会(AZUMA)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セットほか
    4日以内出荷
    支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
    用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
  • 直線ジョイント タカミヤ

    直線ジョイント

    タカミヤ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷
    優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
    用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • クランプ 単管用 モノタロウ

    クランプ 単管用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
    用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • ジャッキベース 大洋製器工業

    ジャッキベース

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • 固定ベース 大洋製器工業

    固定ベース

    大洋製器工業(12件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 単管パイプ ゲート工業

    単管パイプ

    ゲート工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    6日以内出荷
    従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
    用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質鋼厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき