カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(35)
- ビシャモン(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- SIEMENS(3)
- 長谷川工業(2)
- ティーエフサービス(2)
- STMicro(2)
- 岩崎製作所(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- ニューレジストン(1)
- 日立産機システム(1)
- ADVANTEC(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- イトーキ(1)
- アイマーク(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「stl-5」の検索結果

脚立 3段
サンワサプライ(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。材質ステップ部・フレーム部/アルミ質量(kg)約2.3色シルバータイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)81設置寸法・奥行(mm)720設置寸法・幅(mm)415天場(天板)高さ(mm)660天場(天板)寸法(mm)W260×D250機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード段高(mm)230/450/660設置寸法(高さ)(mm)1160総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)415収納寸法・奥行(mm)105収納寸法・長さ(mm)1230脚幅(mm)約420ステップ数(段)3
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
スタビライザー(脚立) STL
長谷川工業¥39,980税込¥43,9781セット(2本)翌日出荷用途脚立転倒防止器具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
アウトトリガー
長谷川工業¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷スカイラダー専用の安定補助器具です。装着すると安定性が向上し、安全な昇降ができます。ワンタッチ収納でき設置もカンタンです。用途はしごの安定性増大にお勧めです。
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット
日立産機システム¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種別LE シリーズ専用補助タンクセット種類低騒音、低振動
脚立
サンワダイレクト¥8,898税込¥9,7881台翌々日出荷幅広の足場台です。洗車などいろいろなシーンで役立ちます。折りたたみ式なので、収納に便利。アルミ製で軽い。耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。。※1台販売です。材質フレーム部/アルミ色シルバー背もたれなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×490×695~770最大奥行(mm)約410機能折りたたみ式総耐荷重(kg)約150材質(部品)(主要成型)アルミ、PP脚幅(mm)約1030カテゴリー脚立キャスターの有無なし
LAN DISK用ライセンス IO NAS Security 5年間
I ・O DATA(アイオーデータ)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷法人向けランディスク(Linux OSモデル)専用のウイルス対策機能です。国内外で信頼性・評価の高いTrellix社製スキャンエンジンを採用しており、大切なデータをウイルスの脅威からリアルタイムで守ることができるソリューションです。ウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、NASがそれを検知してファイルを駆除/隔離し、ウイルスの蔓延を防ぎます。ライセンス期間が満了してもNASを使い続けたい場合はライセンスの更新も可能です。またライセンス期間中にNASをリプレイスした場合は残ライセンスをリプレイスNASに適応することも可能であるため、安心してご利用いただけます。プログラムの「振る舞い」を検証し、ウイルス(マルウェア)に特徴的な挙動が見られるか否かでウイルスの有無を判定・検出する機能です。プログラムの「振る舞い」から判定するため、既存のウイルス定義データベースに登録されていない新種などのウイルスへの対策として有効。
STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
ティーエフサービス¥54,980税込¥60,4781セット(4個)6日以内出荷重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用 アンカー止めタイプ用途金庫の転倒防止材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート寸法(mm)160×195×181荷重(kg)対象物:500
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50x65
STロック 金庫用 STL-500シリーズ
ティーエフサービス¥57,980税込¥63,7781セット(4個)6日以内出荷金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能。ネジを外すことで簡単に移動可能仕様●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-05
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から6日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
ビシャモン(1件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801台26日以内出荷全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥599,800税込¥659,7801台26日以内出荷から31日以内出荷レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
XWシリーズ サイドテ-ブル<配送時組立サービス付>
イトーキ¥299,800税込¥329,7801台23日以内出荷仕様デスクの左側にセットできます幅(mm)1600材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)41.5色オークダークブラウン高さ(mm)720奥行(mm)550材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
耕運爪セット 14本組
日本ブレード(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796アズワン品番65-7372-05