カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「stl-5」の検索結果

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
ティーエフサービス¥54,980税込¥60,4781セット(4個)6日以内出荷重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用 アンカー止めタイプ用途金庫の転倒防止材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート寸法(mm)160×195×181荷重(kg)対象物:500
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から6日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
耕運爪セット 14本組
日本ブレード(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11