カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 家電(10)
  • 救急・衛生(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「stm-200」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
4,934税込5,427
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付ナンシン(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付プレート式自在
自在 MCナイロン車 ナンシン自在 MCナイロン車ナンシン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター ナンシン産業用キャスターナンシン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 MCナイロン車ナンシン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車ナンシン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 自在、静電気防止ウレタン車ナンシン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き MTOスタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付きMTO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
899税込989
1個
当日出荷
77mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-77/E-77Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)77適合EF24-105mm F4L IS II USM、 EF24mm F1.4 L USM、 EF24mm F1.4L II USM、 EF300mm F4L IS USM、 EF400mm F5.6L USM、 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、 EF16-35mm F2.8L USM、 EF17-35mm F2.8L USM、 EF17-40mm F4L USM、 EF20-35mm F3.5-4.5 USM、 EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-105mm F4L IS USM、 EF28-70mm F2.8L USM、 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、 EF70-200mm F2.8L IS II USM、 EF70-200mm F2.8L IS USM、 EF70-200mm F2.8L USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、 EF24-70mm F4L IS USM
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
52mm用のレンズキャップです。 ※ E-52 / E-52Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)52適合EF-S24mm F2.8 STM、EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、 EF28mm F2.8、 EF35mm F2、 EF40mm F2.8 STM、 EF50mm F1.8 II、 EF50mm F2.5コンパクトマクロ、 EF55-200mm F4.5-5.6 II USM、 EF-S60mm F2.8 マクロ USM 、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
699税込769
1個
当日出荷
67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)67適合EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
円偏光フィルター Canon円偏光フィルターCanon
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット Canonミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキットCanon
169,800税込186,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
ソーラーファウンテン 天使と小鳥 タカショーソーラーファウンテン 天使と小鳥タカショー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。
タイプ組立式充電池タイプリチウム電池充電池電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000ソーラーパネル種類STM-250PA仕様STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。別売品番STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプターコード長さ(m)約5材質ポリレジン幅(mm)440質量(g)8.3保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm
レンズポーチ CanonレンズポーチCanon
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
EF100mm F2.8 マクロ、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STMなどに対応したレンズポーチ。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。EF100mmF2.8マクロ、EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTMなどに対応したレンズポーチ。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
種別レンズケース
ミラーレスカメラ EOS R50 ・RF-S18-45 IS STMレンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R50 ・RF-S18-45 IS STMレンズキットCanon
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
サラヤシールドマスク SARAYA(サラヤ)サラヤシールドマスクSARAYA(サラヤ)
2,898税込3,188
1箱
4日以内出荷
これ一枚で目・鼻・口の粘膜を感染源から防御します。 くもり止めシールド加工済みでクリアな視界を確保。 折り目加工で両サイドからの飛沫を防御。 ASTM-F2100-20に適合した医療用マスクです。 ラテックスフリーで耳が痛くなりにくい平ゴム使用。 息苦しさがなく肌触りの良い不織布を使用。
寸法(幅W×高さH)(mm)302×175
サラヤ タイオンマスク SARAYA(サラヤ)サラヤ タイオンマスクSARAYA(サラヤ)
1,698税込1,868
1箱
4日以内出荷
ASTM-F2100-20に適合した医療用マスクです。 上下の紐で固定することで、ずれにくいホールド感と長時間装用にも適した快適性を両立したタイオンマスクです。 軽くてバリア性が高く、血液、体液等の湿性生体物質や細菌、微粒子の侵入を防ぎます。顔に触れても毛羽立たない、すべすべした肌触りです。
材質(本体・紐)ポリプロピレン不織布、(ノーズピース)アルミニウム板
レンズフード ET-54B Canonレンズフード ET-54BCanon
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
299税込329
1個
5日以内出荷
EF-Mレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM、 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM、 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF-M22mm F2 STM、EF-EOS M
レインカバー ERC-R5S Canonレインカバー ERC-R5SCanon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのSサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース対応機種EOS Rシリーズのカメラ対応レンズレンズ最大径 約165mm以下、レンズ長さ 約370mm以下 (RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM※、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USMなど ※エクステンダー RF2xを装着した場合、レンズフード先端が露出します。)
MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534 MikroElektronikaMikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534MikroElektronika
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dcRoHS指令(10物質対応)対応