カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm6-led」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスイッチ アサ電子工業

    タッチスイッチ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • M5Stack用Byteボタンユニット M5Stack

    M5Stack用Byteボタンユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴
    セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
  • STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO STMicro

    STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO

    STMicro
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL

    STMicro
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"stm6-led" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷