カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「stmp100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスパンションマイクロフォン(拡張マイク) ロジクールエクスパンションマイクロフォン(拡張マイク)ロジクール
62,980税込69,278
1個
当日出荷
CC3500eの通話範囲を大きく広げることができる専用拡張マイク
セット内容拡張マイク×2質量(g)230接続プラグ&プレイ機能内蔵マイク保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25STMicro
199,800税込219,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応
SIDE POST MP3 SX P 125 HYBRID ROS 894 65343100R7 piaggio(ピアッジオグループ)SIDE POST MP3 SX P 125 HYBRID ROS 894 65343100R7piaggio(ピアッジオグループ)
98,980税込108,878
1個
31日以内出荷