「sto-01t-110n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)タブ・オン接続子JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
559税込615
1セット(100個)ほか
当日出荷
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
平型スリーブ 110型 モノタロウ平型スリーブ 110型モノタロウ(10件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
JST ファストン端子 フラグ STOシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 フラグ STOシリーズJST(日本圧着端子製造)
759税込835
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]平型スリーブ(110型)BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
579税込637
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス250ファストン端子日立オートパーツ&サービス(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅寸法E(mm)8.00
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
コネクトスリーブ平型 品川商工コネクトスリーブ平型品川商工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(1000個)
当日出荷
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
差込接続端子 110形 メス モノタロウ差込接続端子 110形 メスモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から14日以内出荷
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST ファストン端子 メス LTO シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス LTO シリーズJST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
187シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6寸法E(mm)6.4
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
Coromant Capto(R) ISO 9766調整アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) ISO 9766調整アダプタサンドビック
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
アダプタ
用途ドリル用アダプタ
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(100個)ほか
7日以内出荷