カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(6)
- バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sto-41t-110n」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)
平型スリーブ(110型)
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
平型スリーブ 110型
(10件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2色透明販売区分業務用
平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥2,598~税込¥2,858~1箱(1000個)当日出荷から14日以内出荷DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)仕様Cat.No.31
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有
ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から6日以内出荷
ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷
187シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷0.51×4.75mmのタブに適合寸法W(mm)5.6寸法E(mm)6.4
平型端子 110型 カプラー用 メス
(12件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100個)当日出荷110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅色金定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下販売区分業務用
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)欠品中表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)
平型端子(110型)
BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応








![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)













![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)