カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Greenlee(1)
- Intersurgical(1)
- JAPPY(1)
- MOXA(1)
- OMデジタルソリューションズ(2)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- SWAGE-LINE(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(2)
- スターリング(1)
- テンテキャスター(2)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- 鎌田信号機(1)
エコロジープロダクト
「stp-500」の検索結果

単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥8,898税込¥9,7881式翌々日出荷ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
LANケーブル
サンワダイレクト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査形状スタンダードタイプ、丸型ケーブルカバーツメ折れ防止カバー有色ブラック直径(Φmm)(ケーブル)6.5規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)ケーブル(構造)STPコネクタスリムコネクタ:有通信速度10Gbps結線ストレート結線
セカンドスキン タンクプロテクション
R&G RACING PRODUCTS¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥329,800~税込¥362,780~1個23日以内出荷から43日以内出荷EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
デジタルハンディ回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥83,980税込¥92,3781台27日以内出荷商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式
テンテキャスター取扱い終了超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式
テンテキャスター取扱い終了超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
LANケーブル_CAT6A_STP
サンワダイレクト取扱い終了コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-Tその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合色ブルー規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止非対応
i Pro マスク サイズSM 20個入
Intersurgical取扱い終了フィット性に優れた個人防護用マスク。柔らかな熱可塑性エラストマーを使ったマスククッション。フィット性を向上し漏れを軽減。装着による皮膚トラブル軽減。眼鏡やルーペ装着時の曇りを軽減。会話による漏れの軽減。高い除去率のフィルタ膜による感染対策。PFE:>99%。BFE:>99.999%。VFE:>99.999%。ISO 23328-1:>99.98%。42CFR84規定に基づいたインターサージカル社社内試験結果より。米国Nelson Laboratories Inc.にて、人工呼吸器フィルタと同じ試験方法による結果より。当該規格に基づいたインターサージカル社社内試験結果より。流量抵抗の低いフィルタ膜による息苦しさの低減。吸気時:1.2cmH2O。呼気時:1.3cmH2O。規格:TEB-APRSTP-0007-508に基づいたインターサージカル社社内試験結果より。シールド構造による処置中の飛沫、水滴、血液などへのバリア性能向上。規格:ISO 22609およびASTM F1862に基づいたインターサージカル社社内試験結果より。マスクは成人向けで、2サイズ展開仕様●規格:サイズ SM●包装単位:20入●※当該製品は雑品での取り扱いとなります。アズワン品番65-9170-10
ガイドユニット
OMデジタルソリューションズ取扱い終了オートクレーブ対応ハウジングMHシリーズ アクセサリ カメラ取付け時の汚染リスクを低減仕様●対応機種:MH-STP01●材質:アルミ●サイズ(幅×高さ×奥行):収納時184×144.5×43.5mm●質量:238g●耐高圧蒸気滅菌能力※:121℃ 15分 500回相当 / 132℃ 4分 500回相当●※OMデジタルソリューションズ社評価方法により、上記条件で高圧蒸気滅菌処理を行い問題ないことを確認しています。アズワン品番68-4087-92
高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG-6本体セット
OMデジタルソリューションズ取扱い終了オートクレーブ対応軽量ハウジング、ガイドユニット、マクロ撮影に適したTG-6のセット仕様●<高圧蒸気滅菌対応ハウジング>●▼型番:MH-STP01●▼材質:ポリフェ二ルサルホン樹脂●▼対応機種:Tough TG-6●▼保存環境:-20~60℃●▼気密性:水深5m相当●▼サイズ(幅×高さ×奥行):157×121×80mm●▼質量:425g(デジタルカメラ、付属品含まず)●▼耐高圧蒸気滅菌能力※:121℃ 15分 500回相当 / 132℃ 4分 500回相当●<ガイドユニット>●▼型番:MH-GP01●▼対応機種:MH-STP01●▼材質:アルミ●▼サイズ(幅×高さ×奥行):収納時184×144.5×43.5mm●▼質量:238g●※OMデジタルソリューションズ社評価方法により、上記条件で高圧蒸気滅菌処理を行い問題ないことを確認しています。アズワン品番68-4087-93
LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載
エスコ取扱い終了ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。 TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。 ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。 UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。 ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。 トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。 テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-2167-29
Greenlee NC-500 ケーブルテスター
Greenlee取扱い終了仕様モデル番号 = NC-500ケーブルタイプ = 同軸ケーブル, STP, UTPテストの種類 = ケーブルの導通, アクティブネットワークの識別, 配線ミス, オープン, ショート最大ケーブル長 = 2000ftトーン = ありディスプレイのタイプ = LCD - タッチスクリーン電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V寸法 = 85 x 35 x 170mm重量 = 200g長さ = 85mmNC-500 NETcat? Pro Wiring Tester. The NETcat? Pro2 is a digital tool for fast, accurate checking of cables, wiring and network service. Operated using a back-lit touch screen display, the NETcat? Pro2 tests wiring continuity and proper pair allocation, measures the length of cables, determines if network service is available and identifies Power over Ethernet (PoE) service. When used with the NC-510 Accessory Kit (rs 736-1848), containing seven (7) expansion remote test modules, the NETcat? Pro2 can uniquely test coax or twisted pair jacks from a central location eight (8) at a time.Using a fingertip or the built-in stylus, the screen can be used to control and display a range of tests from fault finding to TDR length measurement. The display can be set to English, Spanish, French or German language. Identifies active network devices on 10/100/1000 Base-T Ethernet (802.3) networks. Identifies PoE (source device detection). Memo Pad/reminder feature - stored in non-volatile memory. Field replaceable F type connector. Graphical touch screen display with contrast adjustment and backlight. Tests shielded twisted pair (STP), unshielded twisted pair (UTP) and coaxial cables. Patch cable and remote jack wire-map. Detects shorts, opens, reversed, crossed and split pairs. Office identification using remote ID units. Troubleshoots and verifies a wide range of networks. Remote jack ID and verification. Generate four distinct, precision tones for tracing low-loss cables like Cat 5. Operates on a single 9V battery, with low battery indicator.
THE ISU PACKER 災害対策セット DX
スターリング取扱い終了座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを充実させ、充電機能付きラジオライトや、柔らかく食べやすい食品を採用した31点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルトセット内容THE ISU PACKER、STP-305防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、美味しい防災食白粥、美味しい防災食梅粥、美味しい防災食肉じゃが、プラスチックスプーン×2質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500バッグ容量(L)26