「stp1000a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • ダウントランス JAPPY

    ダウントランス

    JAPPY
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ サンキョウプラテック

    FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ

    サンキョウプラテック
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)
  • 法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。PoE++(802.3bt)対応。1ポートあたり90W、装置全体で最大270W給電可能 。リモート管理サービス キキNavi対応 。「PoE受電機器監視機能」でPoE受電機器の死活監視が可能 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12,288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:200Gbps質量(kg)約3.0※本体のみ規格VCCI Class Aポート数100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート電源電圧100V 50/60Hz消費電力最大370W対応機種IEEE802.3u※1、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※2、IEEE802.3ae※3、IEEE802.3x対応機器※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×43×231機能VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、PoEスケジューラー、PoE受電機器監視準拠規格IEEE802.3u 100BASE-TX ※1IEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE802.3an 10GBASE-TIEEE802.3z 1000BASE-SX,1000BASE-LX ※2IEEE802.3ae 10GBASE-SR,10GBASE-LR ※3IEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時バッファメモリ2.0Mbytes動作環境温度0~50℃湿度 10~90%※結露なきこと適合ケーブル100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※11000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※110GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※210GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。メインメモリー(MB)512発熱量(KJ/h)最大1298(PoE分含む)マウント19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象対応オプション(別売)ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」、10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」、マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5Pデータ転送速度スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合伝送速度最大実効(Gbit/s):100.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。消費電流最大3.7A伝送距離最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)最大550m(1000BASE-SX)※1最大10km(1000BASE-LX)※2最大300m(10GBASE-SR)※3最大10km(10GBASE-LR)※4最大30m(10GBASE-T)※5※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」利用時※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS」利用時※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XL」利用時※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」利用時セキュリティ機能ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限PoE対応規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、給電機能:各ポート:最大90W、最大供給電力:270W、給電方式:Alternative A、Alternative B
  • 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。リモート管理サービス キキNavi対応 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12,288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、ゴム足4個、 電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書仕様アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:160Gbps適合JC-STAR:★1(レベル1)登録番号:2026060100002723質量(kg)約2.3※本体のみ規格VCCI Class Bポート数100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)電源電圧100V 50/60Hz消費電力最大46W対応機種IEEE802.3u※、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器※全二重のみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×43×231機能VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール準拠規格IEEE802.3u 100BASE-TX※IEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE802.3an 10GBASE-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control※全二重のみバッファメモリ2.0Mbytes動作環境温度0~50℃湿度 10~90%※結露なきこと保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)適合ケーブル100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。メインメモリー(MB)512発熱量(KJ/h)最大164マウント19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象対応オプション(別売)マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5Pデータ転送速度スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合伝送速度最大実効(Gbit/s):80.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。消費電流最大1.0A伝送距離最大100mセキュリティ機能ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限PoE対応-
  • SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes質量(kg)3容量スイッチングファブリック/200Gbps規格VCCI Class A消費電力(W)最大 47電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765
  • SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    「SZXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-Tに対応した8ポート マネージドL3 Liteスイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)通信に対応し、既存のLANケーブルを活かした高速ネットワーク構築が可能です。VLANやQoS、リンクアグリゲーションといったL2機能に加え、スタティックルーティングやOSPFv2、VRRPなどのL3 Lite機能を搭載しています。また、高冷却設計と耐サージ・ESD保護により、長時間稼働や高温環境下でも安定した動作を実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488095 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440476 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880952 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】1.5MBytes質量(kg)1.56容量スイッチングファブリック/160Gbps規格VCCI Class B消費電力(W)最大 35電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×187機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~55℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応サージ対策電源部:コモンモード 6KV、差動モード 2KV、RJ-45ポート:コモンモード 6KV、差動モード 2KVポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:297148、40℃:198098ESD保護接触:8K、気中:15K
  • メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOX

    メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U

    BLACK BOX
    75,980税込83,578
    1台
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
    質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14