法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ
全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応
リモート管理サービス キキNavi対応
全ての機能がブラウザで設定可能
安心の
5年保証(3年保証+2年延長)
Web上の5年保証登録により2年延長
JumboFrame(12,288Bytes)対応
全ポートノンブロッキング転送
MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
電源内蔵
- 対応機種
- IEEE802.3u※、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
※全二重のみ - 準拠規格
- IEEE802.3u 100BASE-TX※
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-T
IEEE802.3an 10GBASE-T
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol
IEEE802.1Q VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Access Control
※全二重のみ - 動作環境
- 温度0~50℃
湿度 10~90%
※結露なきこと - 適合ケーブル
- 100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上
1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上 - セキュリティ機能
- ユーザー名、パスワード
ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)
MACアドレスフィルター
マネージメントVLAN
MACアドレス認証
DOS攻撃防止
DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
- 付属品
- 電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、ゴム足4個、 電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
- 仕様
- アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:160Gbps
- 適合
- JC-STAR:★1(レベル1)登録番号:2026060100002723
- 質量(kg)
- 約2.3※本体のみ
- 規格
- VCCI Class B
- ポート数
- 100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
- 電源電圧
- 100V 50/60Hz
- 消費電力
- 最大46W
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 330×43×231
- 機能
- VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール
- バッファメモリ
- 2.0Mbytes
- 保証期間
- 5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- 区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
- メインメモリー(MB)
- 512
- 発熱量(KJ/h)
- 最大164
- マウント
- 19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象
- 対応オプション
- (別売)マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5P
- データ転送速度
- スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合
- 伝送速度
- 最大実効(Gbit/s):80.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
- 消費電流
- 最大1.0A
- 伝送距離
- 最大100m
- PoE対応
- -
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ


























