カテゴリ

  • 照明(123)
    • ハンディタイプライト(31)
    • ペンタイプライト(9)
    • 防爆型ライト(25)
    • キーホルダタイプライト(2)
    • ライトオプション・補修部品(16)
    • ヘッドライト本体(17)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 紫外線照射装置(3)
  • 家電(4)
    • アルカリ乾電池(単6形)(1)
  • 医療(7)
    • ハンディライト 診察器具(2)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(3)
すべてのカテゴリ

「streamlight」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ(2件のレビュー)
7,360税込8,096
1個
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67
LED防爆型懐中電灯 ストリームライトLED防爆型懐中電灯ストリームライト
65,980税込72,578
1個
当日出荷
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LEDアズワン品番1-9528-21特殊用途防爆
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
当日出荷から翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
スティンガーLED本体のみ ストリームライトスティンガーLED本体のみストリームライト
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
明るさ(Lm)180付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライトトライデント LED 米国防爆モデルストリームライト(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライトアルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)ストリームライト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
サイズ単6種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト スタイラスシルバー ストリームライトLEDライト スタイラスシルバーストリームライト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239質量(g)1288電源7.4使用電池専用リチウムイオン電池設置方式ハンディ充電時間(時間)5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラックストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
バンディットプロ USBヘッドライト ラバー ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバーストリームライト
8,898税込9,788
1個
当日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコードイエロー電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト充電時間(時間)(標準)3.5電源タイプUSB充電式防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Loストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライトCR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)ストリームライト
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ ストリームライト2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズストリームライト
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデルストリームライト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AAストリームライト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライトアルカリ乾電池 デュラセルストリームライト
849税込934
1セット(6本)
当日出荷
ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
セプター 7LEDヘッドランプ ストリームライトセプター 7LEDヘッドランプストリームライト
9,298税込10,228
1個
当日出荷
高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式防水保護等級IPX4電球の種類LED
スタイラス プロ ストリームライトスタイラス プロストリームライト
14,690税込16,159
1個
当日出荷
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラックアズワン品番62-2930-91
ストリームライト ジュニア F-Stop ストリームライトストリームライト ジュニア F-Stopストリームライト
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セットストリームライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
アルゴ 米国防爆モデル ストリームライトアルゴ 米国防爆モデルストリームライト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエローアズワン品番62-2931-19
スティンガー用ニッケル水素バッテリー ストリームライトスティンガー用ニッケル水素バッテリーストリームライト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイクロストリーム ストリームライトマイクロストリームストリームライト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セット ストリームライトポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セットストリームライト
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライトエンデューロ 0.5W LEDヘッドランプストリームライト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10付属品ヘッドストラップ電源単4アルカリ乾電池2本(付属)材質(ケース)耐衝撃性ABS光源C4LED防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
スタイラスプロUSB ストリームライトスタイラスプロUSBストリームライト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5
バンディットUSBヘッドライト USBコード付 ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付ストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
ブラック明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
ストリームライトジュニアリーチ 1W LED ストリームライトストリームライトジュニアリーチ 1W LEDストリームライト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。
連続使用時間約3時間15分
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
スタイラスリーチ ホワイトLED ストリームライトスタイラスリーチ ホワイトLEDストリームライト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11ブラック連続使用時間(時間)約24
ポリスティンガーLED-UL認証 本体 ストリームライトポリスティンガーLED-UL認証 本体ストリームライト
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。 UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm)130付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セットストリームライト
39,980税込43,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10
スタイラスリーチ ストリームライトスタイラスリーチストリームライト(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水
プロタック2L-X CR123A ストリームライトプロタック2L-X CR123Aストリームライト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
スティンガーLED 急速充電セット ストリームライトスティンガーLED 急速充電セットストリームライト
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
他のライトを完璧に圧倒する明るさ。最新C4スーパーLEDから繰り出される驚愕の光量。その性能の全てがストリームライトのトップエンドたるゆえんです。スイッチを入れたその瞬間から懐中電灯の異次元がご体験いただけます。このライトのパワーとその特殊性から、オールマイティーなライトをお探しのお客様には他のスティンガーLEDモデルをお薦めしています。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバー。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※スティンガーLED等をこのモデルに変換することは出来ません。
種別HLアズワン品番62-2930-07