カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- JEIO TECH(6)
- CKD(4)
- 三興マテリアルサプライ(3)
- 大阪魂(2)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- テラモト(1)
- 扶桑精機(1)
- 水本機械製作所(1)
- ライト精機(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ナベヤ(1)
- GENTOS(1)
- セルジャパン(1)
- まつや(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- STMicro(1)
- ひめじや(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
エコロジープロダクト
「sts-004」の検索結果

ライスるん
まつや¥17,980~税込¥19,418~1箱(50個)5日以内出荷から10日以内出荷水を注いで約1分で食べられる即席お粥。水の量で固さを調整できます。特定アレルゲン、25品目不使用、化学調味料・保存料不使用。質量(g)40保存期間(年)5
18-0計量スプーンセット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット(5本)当日出荷計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ステンレス アイスクリュー
ひめじや¥569税込¥6261個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)7種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)10寸法H(mm)20使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法E(mm)4寸法B(mm)25
フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
スパイラルステップビット
ライト精機¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥659税込¥7251個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
折りたたみコンテナ ふたなし
テラモト¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から5日以内出荷使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアータイプのコンテナです。材質ポリプロピレン(再生樹脂)フタの有無なし
ステンレス アイスクリュー
水本機械製作所¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
真空オーブン用アッパーシェルフ
JEIO TECH¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用マルチプルシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブン用エクストラシェルフ
JEIO TECH¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)棚板数(枚)4
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,898~税込¥3,188~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,898~税込¥3,188~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,898~税込¥3,188~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86