カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 切削工具(9)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Axel(1)
- CKD(17)
- GENTOS(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTツール(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エス・ケーシンカイ(1)
- コガネイ(2)
- プラス工具(1)
- 三興マテリアルサプライ(3)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 大阪魂(2)
- 山金工業(1)
- 扶桑精機(1)
- 日本マイクロ(3)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ロール材スタンド_吊り下げタイプ_カッターガイド付き
山金工業¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチール色シルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
システムサークルトレー付き
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。質量(g)8400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×790×655トレー内寸(mm)1060×720入口寸法(mm)440×580
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンティー
三興マテリアルサプライ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
ストッパードリルSDS軸(クロス刃)
コマドリル¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷から7日以内出荷ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
サプライジョイント
コガネイ¥898税込¥9881個11日以内出荷サイズM8×1(支管口)質量(g)26形式ターミナルストレート使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)8.4寸法L1(mm)8.7最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM12×1寸法E(mm)26寸法B(mm)27.2寸法L2(mm)20.2使用流体空気寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6使用真空圧力(kPa)-100対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥5,598~税込¥6,158~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥5,598~税込¥6,158~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
高さ調整式 シンクロ用タップホルダ
NTツール¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥84,980税込¥93,4781巻(50m)5日以内出荷北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)単長:50規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 43.1mm, 収縮後 12.7mm, 黒 BSTS-17X4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリマー色黒シリーズBSTS使用温度範囲-55 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)43.1シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)1.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら