カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「sts-ol」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ三脚 STS-OL-A STS

    アルミ三脚 STS-OL-A

    STS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2474全長(mm)1700質量(kg)4.2色オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
    材質アルミ合金定芯桿5/8インチ
  • ルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク) ゼクサスチェン

    ルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク)

    ゼクサスチェン
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
    仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec

    LEDヘッドライト GHOST X

    Princeton Tec
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。
    幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
  • 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS

    縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10

    STS
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
    用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178