LEDヘッドライト GHOST X
ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。
プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。
「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。
Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。
- 幅(mm)
- 50
- 高さ(mm)
- 25
- 奥行(mm)
- 95
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本
- 明るさ(Lm)
- 300
- 最大点灯時間
- 29時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
























