カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,765)
  • 農業機械(2,677)
  • エンジン工具(1,136)
  • 制御機器(1,117)
  • バイク純正部品(1,066)
  • カー用品(819)
  • 科学研究・開発用品(572)
  • パソコン/周辺機器(510)
  • 船舶用品・漁業資材(403)
  • 清掃用品(386)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • トラック純正部品(250)
  • 自動車純正部品(208)
  • 測定用品(204)
  • 医療(182)
  • 学童・教育用品(181)
  • バイク部品(167)
  • 測量用品(土木/建設)(157)
  • 作業服(138)
  • 家電(132)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(128)
  • メカニカル部品(119)
  • 防犯用品(97)
  • 電気材料(90)
  • 作業工具(79)
  • 切削工具(65)
  • 建築金物(64)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 電動工具(50)
  • オフィス家具(48)
  • 事務用品(42)
  • 自転車部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 物流用品(39)
  • 機構部品(35)
  • 研磨材(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 介護用品(19)
  • ヘルスケア(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 保管用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 厨房用品(13)
  • 日用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 防災用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 手袋(7)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • マスク(5)
  • 梱包用品(4)
  • 住設機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sts」の検索結果

14,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STSテープカッター セキスイ

    STSテープカッター

    セキスイ(42件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
    トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
  • 水準器 RS-40B ベルト式 STS

    水準器 RS-40B ベルト式

    STS(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
  • アルミスタッフ STS

    アルミスタッフ

    STS(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
    用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。付属品収納ナイロン袋幅(mm)50
  • 測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS

    測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm

    STS(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
    材質アルミ合金定芯桿5/8インチ
  • 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • 測量用三脚 STS-YT平面 STS

    測量用三脚 STS-YT平面

    STS(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2582全長(mm)1700質量(kg)4.2イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

    STS(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
    用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
  • ミニエレベーター三脚 STS

    ミニエレベーター三脚

    STS(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
    付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • オートレベル STS

    オートレベル

    STS(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
    質量(kg)1.3最短合焦距離30cm円形気泡管感度(mm)10'/2自動補正機構±15'防水性IP55相当
  • I型BOX水平器 STS

    I型BOX水平器

    STS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ

    STS
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2581全長(mm)1710質量(kg)4.2イエロー全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
    トラスコ品番327-4128材質アルミ合金全長(mm)1735質量(kg)4.2縮長(mm)1040定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45脚頭形状球面
  • キーホルダー型水平器 STS

    キーホルダー型水平器

    STS(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
    用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~)

    CKD
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
    用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-63K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-63K~)

    CKD
    3,077税込3,385
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)63
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-16K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-16K~)

    CKD
    1,750税込1,925
    1個
    欠品中
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20K~)

    CKD
    1,759税込1,935
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~)

    CKD
    2,325税込2,558
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • プリズム三脚 PT-150J STS

    プリズム三脚 PT-150J

    STS(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
    セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
    用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • 鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS

    鉛直レーザ墨出器 OLP-2

    STS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
    付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
  • グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • 反射シート「ひかる君」 STS

    反射シート「ひかる君」

    STS(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
    寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50CK~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50CK~)

    CKD
    2,638税込2,902
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • 精密ピンポール用石突 STS

    精密ピンポール用石突

    STS(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
    用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
  • I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS

    I型BOX水平器 水平・垂直・45°

    STS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • 防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS

    防水型レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
    使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    12,825税込14,108
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~)

    CKD
    2,064税込2,270
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
...