カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「stw-20 sus」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(39個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    4,198税込4,618
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理ACP
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質形状丸S形止め輪表面処理ACP
  • C形止め輪 軸用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング

    C形止め輪 軸用(ステンレス)

    大陽ステンレススプリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状軸用C形止め輪
  • 3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形状軸用C形止め輪表面処理3価ホワイト
  • スナップリング(穴用) TRUSCO

    スナップリング(穴用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    629税込692
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • STW20NM60FD STMicro

    STW20NM60FD

    STMicro
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)

    オチアイ
    4,998税込5,498
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理スズコバ
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    319税込351
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1パック単位の販売です。
    種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
  • スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂

    スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位

    大阪魂(102件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    1個売りです。
    材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
  • C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    7,198税込7,918
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理ニッケル
  • CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状CS形止め輪表面処理ACP
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(穴用・ステンレス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
  • C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    8,398税込9,238
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理無電解ニッケル
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ

    交直両用ポータブルTIG溶接機

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
    質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
  • 直流ポータブルTIG溶接機 新ダイワ

    直流ポータブルTIG溶接機

    新ダイワ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
    質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20