カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「stw-20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドウエイト トーエイライトサンドウエイトトーエイライト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン仕様取手付、ファスナー付
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
469税込516
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
459税込505特価
1パック(9個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
テレビキット(切替タイプ) データシステムテレビキット(切替タイプ)データシステム
13,900税込15,290
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
369税込406特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
8,298税込9,128特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
ジクヨウトメワ ISTW-9/CMX-20 日東工器ジクヨウトメワ ISTW-9/CMX-20日東工器
55税込61
1個
5日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(22個)
翌々日出荷
C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)オチアイ
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル形状軸用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)オチアイ
20,980税込23,078
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ形状軸用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)オチアイ
13,980税込15,378
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理無電解ニッケル形状軸用C形止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
8,298税込9,128
1箱(250個)
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
直流ポータブルTIG溶接機 新ダイワ直流ポータブルTIG溶接機新ダイワ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
埋込感熱センサスイッチ 神保電器埋込感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
親器1台に子器は12台まで接続できます。※HSTW-60は1台しか接続できません。またAC電源を接続しないと動作しません。親器ー子器間の配線距離は末端まで最長150mです。200Vおよび242V電源を使用する際、(※1)部は接地側にならない場合があります。子器配線は電源と非絶縁のため、最大で親器の対地電圧と同じになります。結線作業は電源回路を切ってから行ってください。子器配線を地絡させると親器が使用不能になり、感電の原因になります。《安全上のご注意(お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています)》【警告(この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。) 】施工時または点検時には必ず主幹ブレーカおよび主電源を落としてください。過電流での施工または点検は、感電や短絡の原因になります。負荷容量を超えて使用しないでください。本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。接続する負荷は、必ず適合するもの(上記「適合負荷」を参照)を選定ください。それ以外の照明や換気扇を接続した場合、本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。照明器具や換気扇のお手入れは、必ず「手動スイッチ」を「切」に切り、本製品の検知動作を停止してください。検知動作を停止しない場合、感電や怪我の原因になります。本製品をコンセント回路に使用しないでください。コンセントに照明器具または換気扇以外の負荷を接続した場合、火災や思わぬ事故の原因になります。【注意(この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。) 】本製品は屋内天井と軒直雨のかからない軒下専用です。防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所、浴室などの環境には設置しないでください。本製品の初回通電時に約40秒間の通電動作を行います。また、停電復旧後においても同様に通電動作を行います。誤結線や負荷側の短絡をしないでください。本製品を再使用できなくなります。メガテストを行う際は、本製品を回路から外してください。検知レンズが汚れた場合は、柔らかい乾いた布で傷をつけないように表面を清掃してください。(検知レンズが劣化する原因になるため、薬品や洗剤での清掃はしないでください)
検知範囲検知高さ3.5mのときΦ約9.8m、検知高さ5.0mのときΦ約7.0m(周囲温度5~35℃時)使用周囲温度(℃)0~40(検知可能範囲は周囲温度5~35℃で被検知対象と周囲温度の差が3以上)検知方式赤外線レベル変化感知式対象人間の通常歩行速度(約4km/h)
STW20NM60FD STMicroSTW20NM60FDSTMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応