カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 機構部品(10)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su+sl」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製ストロング金属(14件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
鋏ケース B3 近正鋏ケース B3近正(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)210刃長(mm)0適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200質量(g)120
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業LSバンド(左巻ホース用) ステンレス正峰工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オールステンレス製(SUS304)
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
641税込705
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)クラッチアセンブリBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
備考30,31フクム規格54ヨウクラツチシヨウケツ部品名称クラツチアセンブリ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB)図解NoMB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB248L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB248U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MBS279 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MBS278 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB248G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28
フユーエルタンク BIGM(丸山製作所)フユーエルタンクBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルタンク関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB)図解NoMLB2700L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.26、GKB2703U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、MB278U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.26、MB279SU キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、MS2700RS(JP) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.37、GKB2702U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB278STU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、MB279U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、MB278STL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、GKB2703L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37
フアンカバーアセンブリC BIGM(丸山製作所)フアンカバーアセンブリCBIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
備考36~38フクム規格DE261部品名称フアンカバーアセンブリC関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB)図解NoMB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.35
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格MH-1A, 48~53フクム~2020年2月,2020年7月~関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.92MB)図解NoMHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.35、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、MB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.42、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダなど
タンクアセンブリ BIGM(丸山製作所)タンクアセンブリBIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
備考37~47フクム部品名称タンクアセンブリ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB)図解NoMB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、MS2700RS(JP) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、MB279SU キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、MB278U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、MB279U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、MB278STU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36、MB278STL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.36
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
規格MARUYAMA部品名称ラベル関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB)図解NoMB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、MBS279 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58
キャブレタアセンブリ BIGM(丸山製作所)キャブレタアセンブリBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
備考2~22フクム規格WYK-537部品名称キヤブレタアセンブリ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.86MB)図解NoMB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、MB279U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、MB278STL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、MB278STU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、MB278U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB279SU キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1
ジヨウメンカバークミタテ BIGM(丸山製作所)ジヨウメンカバークミタテBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
備考43フクム部品名称ジヨウメンカバークミタテ関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.2MB)図解NoMB301ESU 本体部品_No.42、MB279SU 本体部品_No.29、MB279SL 本体部品_No.30、MB261ESU 本体部品_No.42
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格MB279S部品名称ネームプレート関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.83MB)図解NoMB279SU 本体部品_No.21、MB279SL 本体部品_No.23
リコイルラベル BIGM(丸山製作所)リコイルラベルBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格48MB279S部品名称リコイルラベル関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.6MB)図解NoMB279SL リコイルスタータ部品_No.15、MB279SU リコイルスタータ部品_No.15
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.58MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.62MB)図解NoGKB2703L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MLB2700U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB279U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2703U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB278U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB279SU リコイルスタータ部品_No.13、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2702L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB279SL リコイルスタータ部品_No.13、MLB2700L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB279L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB278STU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB278L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MC2700RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.13
ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
サイホン管 高島計器サイホン管高島計器
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
材質取付用ねじ:SUS材質(パイプ)SUS
ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE SOUL(ソウル)ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONESOUL(ソウル)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド重さわずか 91.5g 超軽量設計マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制コンパクトでも36時間連続再生を実現Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生
仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇その他【低遅延エンタメモード】40ms質量(g)91.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180周波数(kHz)20-20KHz機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇インピーダンス32Ω充電時間2.5時間到達距離(m)【BT】約10連続再生時間約36時間サイズ(mm)【ドライバー】40運用ドライバーDynamicBluetoothV5.4最大入力(mW)3.4プロファイルA2DP, AVRCP,HFPオーディオコーデックSBC
ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
欠品中
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約760保護等級IP67使用場所屋内・屋外
ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線薄型テンキーボード/シルバー ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キーシックなグレーとシルバーの2色NumLock非連動仕様<ご使用上の注意>Macでは使用できません。
用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
AcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongAcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×124.5質量(g)約825保護等級IP67使用場所屋内・屋外
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
447税込492
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状エルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
738税込812
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
45° エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン45° エルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状45°エルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
5543.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5543.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5542.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5542.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ bitstrong24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラbitstrong
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ) 4MPの高解像度 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告 内蔵マイクで周囲の音を集音 IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m形状バレット型保護等級IP67角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°最大解像度2688×1520視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6焦点距離(mm)2.8シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0レンズマウントM16イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS