カテゴリ
- 物流用品(326)
- 配管・水廻り設備部材(114)
- 自動車補修部品(56)
- バイク部品(55)
- 制御機器(38)
- 切削工具(26)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 農業機械(20)
- オフィス家具(11)
- カー用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建築金物(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(326)
- リケン(50)
- ONK(オーエヌ工業)(47)
- SIEMENS(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Hydrangea(15)
- PITWORK(日産)(14)
- U-KANAYA(14)
- 協育歯車(12)
- コクヨ(10)
- シーケー金属(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- KITACO(8)
- ESTERA(8)
- Grondement(グロンドマン)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「su001」の検索結果

A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
超多用途シール スーパーシール(業務用)
セメダイン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(333mL)当日出荷住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
プレートラッチ ステンレス製
ストロング金属¥969税込¥1,0661個当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)付属品袋入ねじ、ヘッダー種類プレートラッチ
ストロングラッチステンレス 120
ストロング金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~特価1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ラクソス1243D 補修テープ
誠和(農業資材)¥9,598税込¥10,5581巻4日以内出荷ラクソス1243D(旧:SLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。長さ(m)10
油・液体専用ライグレー(マット/ロールタイプ)
Gシステム¥42,980税込¥47,2781箱(100枚)7日以内出荷油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。
平歯車S1SU
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)
亀嶋鉄工所¥769,800~税込¥846,780~1台7日以内出荷モーター連結型。 KA-1SU型の大型モデルです。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。回転数(min-1[r.p.m])300モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
...