カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「su003-00064」の検索結果

PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)8日以内出荷規格3/8-16UNCX35部品名称6カクボルトSW図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.59、MW3SF32G 部品_No.48、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.71、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.79、MW3SF53G(SDK) 部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.46、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF34G(2004) 部品_No.44
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M81シユ部品名称6カクナツト図解NoRE952A 部品_No.26、MW330H 工業用ポンプ部品_No.65、RE672 部品_No.26、MW70 工業用ポンプ部品_No.70、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.46、RE1822E 部品_No.20、MW430H 工業用ポンプ部品_No.64、MW540 工業用ポンプ部品_No.57、RE952 部品_No.26