カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「su003-00500」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SU003)PULLEY-IDER トヨタ(SU003)PULLEY-IDERトヨタ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ベルトパーテーションスタンドDステン テラモトベルトパーテーションスタンドDステンテラモト
39,980税込43,978
1セット(2本)
翌々日出荷
ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)質量(kg)8.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906色(本体)シルバー支柱径(Φmm)50スタッキング対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★NAS(ネットワークHDD)・RHD4-UXRWシリーズ・RHD4-UXRシリーズRHD4-UX12TRWRHD4-UX4.0RRHD4-UX4.0RWRHD4-UX6.0RRHD4-UX8.0RRHD4-UX8.0RW★外付けHDD・HDC2-USシリーズ・HDC2-Uシリーズ・HDC-AEシリーズ・HDCA-LUシリーズ・HDCA-Uシリーズ・HDC-EUKシリーズ・HDC-EUNシリーズ・HDC-EUシリーズ・HDCL-Uシリーズ・HDCN-U/Mシリーズ・HDCN-UAシリーズ・HDCN-Uシリーズ・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)・HDCR-UEシリーズ・HDCR-UNHNシリーズ・HDCR-Uシリーズ・HDCS-UR2シリーズ・HDCS-URシリーズ・HDCS-Uシリーズ・HDE-UJシリーズ・HDH-SUEHシリーズ・HDH-SUEシリーズ・HDH-SUシリーズ・HDH-UEHシリーズ・HDH-ULシリーズ・HDH-USR2シリーズ・HDH-USRシリーズ・HDH-USシリーズ・HDH-Uシリーズ・HDJ-HSUシリーズ・HDJ-Uシリーズ・HDL-Sシリーズ・HDOT2-UEシリーズ・HDOTシリーズ・HDW-UESシリーズ・HDW-UEシリーズ・HDX-UEシリーズ・RHD2-Uシリーズ・RHD4-UXEシリーズ・RHD-UXAシリーズ・RHD-UXシリーズ・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)HDC2-U1.0HDC2-U2.0HDC2-U2.0SHDC2-U2.0SBHDC2-U3.0HDC2-U4.0SHDC2-U4.0SBHDC-AE1.0KHDC-AE2.0KHDC-AE3.0KHDCA-L1.0UKHDCA-L1.0UKKSHDCA-L1.0UWHDCA-L1.5UKHDCA-L1.5UWHDCA-L2.0UKHDCA-L2.0UKKSHDCA-L2.0UWHDCA-L3.0UKHDCA-L3.0UWHDCA-U1.0CKHDCA-U1.0CKBHDCA-U1.0CKCHDCA-U1.0CKDHDCA-U1.0CWHDCA-U1.0CWBHDCA-U1.0CWCHDCA-U1.0KHDCA-U1.0WHDCA-U2.0CKHDCA-U2.0CKBHDCA-U2.0CKCHDCA-U2.0CKDHDCA-U2.0CWHDCA-U2.0CWBHDCA-U2.0CWCHDCA-U2.0KHDCA-U2.0WHDCA-U3.0CKHDCA-U3.0CKBHDCA-U3.0CWHDCA-U3.0CWBHDCA-U3.0KHDCA-U3.0WHDC-EU1.0HDC-EU1.0KHDC-EU1.0NHDC-EU1.5HDC-EU1.5NHDC-EU2.0KHDC-EU2.0NHDC-EU3.0KHDCL-U1.0KHDCL-U2.0KHDCL-U3.0KHDCN-U1.0HDCN-U1.0/MHDCN-U1.0AHDCN-U1.0LHDCN-U1.5AHDCN-U250HDCN-U320HDCN-U320/MHDCN-U500HDCN-U500/MHDCN-U500AHDCN-U640HDCR-U1.0HDCR-U1.0EHDCR-U1.0EKHDCR-U1.0EK(KS)HDCR-U1.0E-MHDCR-U1.0KHDCR-U1.0K-PHDCR-U1.0NHNHDCR-U1.0-PHDCR-U1.5HDCR-U1.5EHDCR-U1.5EKHDCR-U1.5KHDCR-U1.5K-PHDCR-U2.0HDCR-U2.0EHDCR-U2.0EKHDCR-U500HDCR-U500EHDCR-U500EKHDCR-U500EK(KS)HDCR-U500EK-PHDCR-U500E-MHDCR-U500KHDCS-U1.0HDCS-U1.0RHDCS-U1.0R2HDCS-U1.5HDCS-U1.5RHDCS-U1.5R2HDCS-U320HDCS-U320R2HDCS-U500HDCS-U500RHDCS-U500R2HDCS-U640HDE-U1.0JHDE-U2.0JHDE-U3.0JHDH-SU160HDH-SU250HDH-SU300HDH-SU400HDH-SUE160HDH-SUE250HDH-SUE300HDH-SUE400HDH-SUE500HDH-SUEH160HDH-SUEH250HDH-SUEH300HDH-SUEH400HDH-SUEH500HDH-U1.0SR2HDH-U120HDH-U120SHDH-U160HDH-U160SHDH-U160SRHDH-U250HDH-U250SHDH-U250SRHDH-U250SR2HDH-U250S-SQHDH-U300HDH-U300SHDH-U300SRHDH-U320SRHDH-U320SR2HDH-U400SRHDH-U500SRHDH-U500SR2HDH-U640SR2HDH-U750SRHDH-UEH120HDH-UEH160HDH-UEH250HDH-UEH300HDH-UEH400HDH-UL120HDH-UL160HDH-UL250HDH-UL300HDJ-HSU1.0HDJ-HSU1.0BHDJ-HSU1.5HDJ-HSU2.0HDJ-HSU2.0BHDJ-HSU500HDJ-HSU500BHDJ-U1.0HDJ-U1.0BHDJ-U1.5HDJ-U2.0HDJ-U2.0BHDL-S1.0HDL-S1.5HDL-S2.0HDL-S500HDOT2-UE250HDOT2-UE300HDOT-U120HDOT-U160HDOT-U250HDOT-UE160HDOT-UE250HDW-UE320HDW-UE410HDW-UE500HDW-UE500SHDW-UE600HDW-UE600SHDW-UE800SHDX-UE120HDX-UE160HDX-UE250HDX-UE300RHD2-U1.0TRHD2-U1.5TRHD2-U2.0TRHD2-U500RHD2-U640RHD4-UXE1.0RHD4-UXE2.0RHD-EX/UXRHD-UX1.0TRHD-UX1.5TRHD-UX2.0LRHD-UX320RHD-UX320ARHD-UX500RHD-UX500ARHD-UX750★録画HDD・AVHD-ACシリーズ・AVHD-AUSQシリーズ・AVHD-AUシリーズ・AVHD-UQKSシリーズ・AVHD-UQシリーズ・AVHD-USQシリーズ・AVHD-UVKSシリーズ・AVHD-UVシリーズ・AVHD-UシリーズAVHD-A1.0UAVHD-A2.0UAVHD-AC1.0AVHD-AC2.0AVHD-AUSQ2.0AVHD-AUSQ3.0AVHD-U1.0AVHD-U1.0QAVHD-U1.0QKSAVHD-U1.0VAVHD-U1.0VBAVHD-U1.0VKSAVHD-U1.5AVHD-U1.5QAVHD-U2.0AVHD-U2.0QAVHD-U2.0VAVHD-U2.0VBAVHD-U2.0VKSAVHD-U500AVHD-U500QAVHD-USQ2.0AVHD-USQ3.0などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9512アズワン品番65-7809-98
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9511アズワン品番65-7809-27
コンタクトブロック DPNO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック DPNO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9508アズワン品番65-7805-31
照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白 SIEMENS照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280アズワン品番65-7791-83