カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「su003-03320」の検索結果

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320T)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320T)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気コイル(-) 標準タイプ